YALE 1810F-48-691 Surface Vertical Rod เกรด 1 บรอนซ์ 691
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ก้านแนวตั้งพื้นผิว |
การส่งประตู | มือขวาพลิกกลับได้ |
ความสูงของประตู | 84 " |
ความกว้างประตู | 42 ถึง 48 " |
เสร็จสิ้น | บรอนซ์ |
ไฟคะแนน | ไฟคะแนน |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.5 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8302419045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูงของประตู | ความกว้างประตู | ไฟคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
1810-36-691 | 96 " | 30 ถึง 36 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿17,544 | |
1810-42-691 | 96 " | 36 ถึง 42 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿17,544 | |
1810-48-691 | 96 " | 42 ถึง 48 " | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿20,139 | |
1810F-36-691 | 96 " | 30 ถึง 36 " | ไฟคะแนน | ฿21,458 | |
1810F-42-691 | 96 " | 36 ถึง 42 " | ไฟคะแนน | ฿21,458 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.