YALE 2100 x 630 ริม Pullman Bolt Exit Device เกรด 1
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ริม Pullman Bolt |
การส่งประตู | ไม่ใช่มือ |
ความสูงของประตู | 84 " |
ความกว้างประตู | 30 ถึง 36 " |
เสร็จสิ้น | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ไฟคะแนน | ไม่จัดอันดับไฟ |
เหมาะกับความกว้างของ Stile | 4.5 " |
สำหรับความหนาของประตู | 1.75 " |
เกรด | 1 |
ประเภทการล็อก | เลขฐานสิบหก Dogging |
ประสิทธิภาพ | หน้าที่มาตรฐาน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.61 |
รหัส HS | 8302419045 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ไฟคะแนน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
2100F x 630 | ไฟคะแนน | ฿27,353 | ||
2100-SB | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿17,981 | ||
7100 | ไม่จัดอันดับไฟ | ฿49,354 | ||
7100F | ไฟคะแนน | ฿54,900 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.