Yale Au5308ln X 626 X Yms | ชุดล็อคคันโยกมุมขวา เกรด 2 | 5vte9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE AU5308LN x 626 x YMS ชุดล็อคก้านโยกมุมขวาเกรด 2 | AE6XKG 5VTE9

YALE AU5308LN x 626 x YMS ตัวล็อกก้านประตูด้านขวา เกรด 2

In Stock
รายการ: AE6XKG รุ่น: AU5308LN x 626 x YMSข้ามอ้างอิง: 5VTE9
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
฿10,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
เสร็จสิ้นสารต้านจุลชีพ Dull Chrome
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันห้องเรียน
เกรด2
จัดการวัสดุเหล็กวัดหนัก
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทสถานที่เชิงพาณิชย์
ฟังก์ชัน Locksetห้องเรียน
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetหน้าที่ปานกลาง
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน6
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3/8" to 1-3/4"
Strike Dim2-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงมุมสี่เหลี่ยม
สไตล์มุมฉาก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.09
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.05
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของประตูที่ต้องการกระบอกเสร็จสิ้นStrike Dimประเภทการประท้วงสไตล์ฟังก์ชันเกรดราคา
YALE AU5408LN X 605 ชุดล็อคก้านโยกประตูห้องมุมขวา | AD7FMG 4ECC3 AU5408LN X 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเรียน1฿17,639
YALE PB5401LN x 605 Door Lever Lockset ทางโค้ง | AD7FMH 4ECC4 PB5401LN x 6051.75 "ไม่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งทางเดิน1฿13,970
YALE PB5402LN x 605 ตัวล็อกก้านประตูแบบโค้ง Privacy | AD7FMJ 4ECC5 PB5402LN x 6051.75 "ไม่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งความเป็นส่วนตัว1฿15,271
YALE PB5405LN x 605 ตัวล็อคก้านประตูโค้ง เกรด 1 | AD7FMK 4ECC6 PB5405LN x 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งห้องเก็บของ1฿17,060
YALE PB5407LN x 605 ตัวล็อกก้านประตูโค้ง Entry Grade 1 | AD7FML 4ECC7 PB5407LN x 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งการเข้า1฿17,060
YALE PB5408LN x 605 Door Lever Lockset ห้องเรียนโค้ง | AD7FMM 4ECC8 PB5408LN x 6051.75 "ใช่ทองเหลืองสดใส1-1/4" x 4-7/8"เอเอสเอ สไตรค์โค้งห้องเรียน1฿17,060
YALE AU5308LN x 605 ชุดล็อคก้านโยกมุมขวาเกรด 2 | AD7FMN 4ECD6 AU5308LN x 6051-3/8" to 1-3/4"ใช่ทองเหลืองสดใส2-3/4" x 1-1/8"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเรียน2฿8,780

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE AU5308LN x 626 x YMS ตัวล็อกก้านประตูด้านขวา เกรด 2
฿10,307 / หน่วย