Yale B-pb5407ln X 626 | ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนักแบบโค้ง | 6hgx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE B-PB5407LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset ทางเข้าโค้ง | AE9BQY 6HGX9

YALE B-PB5407LN x 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก รายการโค้ง

In Stock
รายการ: AE9BQY รุ่น: B-PB5407LN x 626ข้ามอ้างอิง: 6HGX9

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿16,558 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคันโยก
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กระบอกกระบอกสูบ SFIC น้อย
เสร็จสิ้นChrome หมองคล้ำ
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันการเข้า
เกรด1
จัดการวัสดุเหล็กวัดหนัก
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ฟังก์ชัน Locksetทางเข้า
ความแข็งแกร่งของประสิทธิภาพ Locksetการ Heavy Duty
จำนวนปุ่มไม่มี
ความหนาของประตูที่ต้องการ1-3 / 4 "ถึง 2"
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงเหลี่ยมมุมไม่มีกล่อง
สไตล์โค้ง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.27
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8301406030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นPinsกระบอกเสร็จสิ้นความหนาของประตูที่ต้องการประเภทการประท้วงสไตล์ฟังก์ชันเกรดราคา
YALE S-AU5405LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset มุมขวา | AA8UDP 1ABG9 S-AU5405LN x 626-กระบอกสูบน้อยChrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเก็บของ1฿15,958
YALE S-AU5407LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset มุมขวา | AA8UDQ 1ABH1 S-AU5407LN x 626-กระบอกสูบน้อยChrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากการเข้า1฿15,958
YALE S-AU5408LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset มุมขวา | AA8UDR 1ABH2 S-AU5408LN x 626--Chrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเรียน1฿15,958
YALE S-PB5405LN x 626 ชุดตัวล็อกก้านโยกสำหรับงานหนัก โค้ง | AA8UDT 1ABH3 S-PB5405LN x 626-กระบอกสูบน้อยChrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์โค้งห้องเก็บของ1฿15,958
YALE S-PB5407LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset ทางเข้าโค้ง | AA8UDU 1ABH4 S-PB5407LN x 626-กระบอกสูบน้อยChrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์โค้งการเข้า1฿15,958
YALE S-PB5408LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset Curved | AA8UDV 1ABH 5 S-PB5408LN x 626-กระบอกสูบน้อยChrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์โค้งห้องเรียน1฿17,277
YALE B-AU5405LN x 626 Heavy Duty Lever Lockset มุมขวา | AB3DRE 1RM54 B-AU5405LN x 626-ไม่รวมChrome หมองคล้ำ1-3/4" to 2-1/4"เอเอสเอ สไตรค์มุมฉากห้องเก็บของ1฿16,558

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE B-PB5407LN x 626 ชุดล็อคคันโยกสำหรับงานหนัก รายการโค้ง
฿16,558 / หน่วย