Yale Yrd226ha619 | กลอนล็อคแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบซาตินนิกเกิล | 39um36 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YALE YRD226HA619 อิเล็คทรอนิคส์แบบไม่มีกุญแจ Deadbolt Satin Nickel | AH9DNU 39UM36

YALE YRD226HA619 สลักเกลียวแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ นิกเกิลซาติน

In Stock
รายการ: AH9DNU รุ่น: YRD226HA619อ้างไขว้: 39UM36
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
฿23,486 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นDeadbolt แบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการเข้าถึงปุ่มกดหน้าจอสัมผัส
เจาะตลับกุญแจ2-3/8" to 2-3/4"
แบตเตอรี่1 ปี
ความหนาของประตู1-3/8" to 2-1/4"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์ไม่
เสร็จสิ้นนิกเกิลซาติน
คะแนนไฟไม่
ฟังก์ชันการเข้า
เกรดเกรด 2
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการdeadbolt
ความลึกภายใน2.125 "
ความสูงภายใน6.875 "
ความกว้างภายใน3"
สลักด้านหน้าขนาด1 "x 2-1 / 4"
ความยาวสลัก1"
วัสดุทองเหลืองเหล็กสังกะสี
สูงสุด รหัสผู้ใช้250
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม2
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-22 องศาถึง 140 องศา F
ความลึกภายนอก1"
ความสูงภายนอก6 1 / 16 "
ความกว้างภายนอก2.75 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลาวินาที 30
ทนต่อสภาพอากาศใช่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.49
ความสูงของเรือ (ซม.)33.02
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.72
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • ตัวเลือกการแทนที่คีย์: KW-1 Keyway
  • วัสดุปุ่มกด: เมมเบรน
  • ไฟฟ้า / เครื่องกล: ไฟฟ้า
  • อินเทอร์เฟซเครือข่าย: ZigBee HA1.2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความสูงภายนอกราคา
YALE YRD216HA10BP Electronic Keyless Deadbolt ZigBee Bronze | AH9DNN 39UM 31 YRD216HA10BPน้ำมัน Rubbed Bronze5.187 "฿21,630
YALE YRD216HA619 Electronic Keyless Deadbolt Satin Nickel | AH9DNQ 39UM 33 YRD216HA619นิกเกิลซาติน5.187 "฿21,288
YALE YRD226HA10BP Electronic Keyless Deadbolt ZigBee Bronze | AH9DNR 39UM 34 YRD226HA10BPน้ำมัน Rubbed Bronze6 1 / 16 "฿23,263
YALE YRD226ZW10BP สลักเกลียวแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ Z-wave สีบรอนซ์ | AH9DPC 39UM44 YRD226ZW10BPน้ำมัน Rubbed Bronze6 1 / 16 "฿23,869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YALE YRD226HA619 สลักเกลียวแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ นิกเกิลซาติน
฿23,486 / หน่วย