Yankee 1433-0.124 | ดอกรีมเมอร์จับจับ 0.1240 In | 20g381 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 1433-0.124 ดอกคว้านรีมเมอร์ 0.1240 ใน | AB4VQB 20G381

YANKEE 1433-0.124 ดอกคว้านดอกรีมเมอร์ 0.1240 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4VQB รุ่น: 1433-0.124ข้ามอ้างอิง: 20G381
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
฿1,292 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.124 "
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย7 / 8 "
มือซ้าย / ขวาการตัดด้วยมือขวา
วัสดุM42 โคบอลต์ 8%
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.5 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.147 "
ขนาดก้าน0.124 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด0.124 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูล¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านขนาดขนาดสายไฟราคา
YANKEE 1433-0.0135 Chucking Reamer 80 0.0135 ใน | AB4VMJ 20G319 1433-0.013520.0135 "ลวด3 / 4 "0.013 "0.013 "#8080฿2,038
YANKEE 1433-0.0145 รีมเมอร์เชย 79 0.0145 นิ้ว | AB4VMK 20G320 1433-0.014520.0145 "ลวด3 / 4 "0.014 "0.014 "#7979฿2,038
YANKEE 1433-0.0156 Chucking Reamer 1/64 นิ้ว 0.0156 นิ้ว | AB4VML 20G321 1433-0.015620.0156 "เศษส่วนนิ้ว3 / 4 "0.016 "0.015 "1 / 64 "-฿2,038
YANKEE 1433-0.016 Chucking Reamer 78 0.0160 ใน | AB4VMM 20G322 1433-0.01620.016 "ลวด7 / 8 "0.018 "0.016 "#7878฿2,038
YANKEE 1433-0.018 รีมเมอร์เชย 77 0.0180 นิ้ว | AB4VMN 20G323 1433-0.01820.018 "ลวด7 / 8 "0.02 "0.018 "#7777฿2,038
YANKEE 1433-0.02 รีมเมอร์เชย 76 0.0200 นิ้ว | AB4VMP 20G324 1433-0.0220.02 "ลวด7 / 8 "0.021 "0.02 "#7676฿2,038
YANKEE 1433-0.021 รีมเมอร์เชย 75 0.0210 นิ้ว | AB4VMQ 20G325 1433-0.02130.021 "ลวด1"0.022 "0.021 "#7575฿2,038

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 1433-0.124 ดอกคว้านดอกรีมเมอร์ 0.1240 นิ้ว
฿1,292 / หน่วย