Yankee 335-0.125 | รีมเมอร์การผลิต L รีมเมอร์ 0.1250 In | 20d183 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 335-0.125 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.1250 In | AB4RCX 20D183

YANKEE 335-0.125 การผลิตดอกรีมเมอร์ L ดอกรีมเมอร์ 0.1250 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB4RCX รุ่น: 335-0.125ข้ามอ้างอิง: 20D183
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
฿1,267 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.125 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย7 / 8 "
ขนาดเศษส่วน1 / 8 "
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 3 / 4 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.125 "
ขนาดก้าน0.125 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูลก้าน Diaขนาดก้านขนาดขนาดสายไฟความยาวขลุ่ยราคา
YANKEE 335-0.0394 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0394 นิ้ว | AB4RBC 20D142 335-0.03941 5 / 8 "0.0394 "เมตริก0.039 "0.039 "1mm-1 / 2 "฿1,598
YANKEE 335-0.04 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0400 In | AB4RBD 20D143 335-0.041 5 / 8 "0.04 "ลวด0.04 "0.04 "#60601 / 2 "฿1,720
YANKEE 335-0.041 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0410 In | AB4RBE 20D144 335-0.0411 5 / 8 "0.041 "ลวด0.041 "0.041 "#59591 / 2 "฿1,720
YANKEE 335-0.042 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0420 In | AB4RBF 20D145 335-0.0421 5 / 8 "0.042 "ลวด0.042 "0.042 "#58581 / 2 "฿1,720
YANKEE 335-0.043 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0430 In | AB4RBG 20D146 335-0.0431 3 / 4 "0.043 "ลวด0.043 "0.043 "#57571 / 2 "฿1,720
YANKEE 335-0.0465 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0465 In | AB4RBH 20D147 335-0.04651 3 / 4 "0.0465 "ลวด0.046 "0.046 "#56561 / 2 "฿1,804
YANKEE 335-0.0469 รีมเมอร์ผลิต L Reamer 0.0469 นิ้ว | AB4RBJ 20D148 335-0.04691 3 / 4 "0.0469 "เศษส่วนนิ้ว0.046 "0.046 "3 / 64 "-1 / 2 "฿1,804

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 335-0.125 การผลิตดอกรีมเมอร์ L ดอกรีมเมอร์ 0.1250 นิ้ว
฿1,267 / หน่วย