Yankee 433-.1745 | ดอกรีมเมอร์หัวจับ | 20f149 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YANKEE 433-.1745 ดอกรีมเมอร์หัวจับ | AB4TLD 20F149

YANKEE 433-.1745 ดอกรีมเมอร์หัวจับ

In Stock
รายการ: AB4TLD รุ่น: 433-.1745อ้างไขว้: 20F149

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,122 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นChucking รีมเมอร์
ทิศทางการตัดมือขวา
เทียบเท่าทศนิยม0.1745 "
ประเภทมิติข้อมูลทศนิยมนิ้ว
เสร็จสิ้นสดใส
ความยาวขลุ่ย1.125 "
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4 1 / 2 "
หน้าแข้งตรง
ก้าน Dia0.174 "
ขนาดก้าน0.174 "
ประเภทก้านตรง
ขนาด0.174 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)1.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8207600035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนฟันเทียบเท่าทศนิยมประเภทมิติข้อมูล¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaขนาดก้านขนาดขนาดสายไฟราคา
YANKEE 433-.0140 ดอกรีมเมอร์หัวจับ | AB4RZD 20E893 433-014020.014 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.014 "0.014 "0.014 "-฿2,637
YANKEE 433-.0150 ดอกรีมเมอร์หัวจับ | AB4RZE 20E894 433-015020.015 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-฿2,404
YANKEE 433-.0155 ดอกรีมเมอร์หัวจับ | AB4RZF 20E895 433-015520.0155 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.015 "0.015 "0.015 "-฿2,637
YANKEE 433-.0165 ดอกคว้านดอกรีมเมอร์ | AB4RZG 20E896 433-016520.0165 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.016 "0.016 "0.016 "-฿2,637
YANKEE 433-.0170 ดอกรีมเมอร์หัวจับ | AB4RZH 20E897 433-017020.017 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-฿2,637
YANKEE 433-.0175 ดอกคว้านดอกรีมเมอร์ | AB4RZJ 20E898 433-017520.0175 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.017 "0.017 "0.017 "-฿2,637
YANKEE 433-.0185 ดอกรีมเมอร์หัวจับ | AB4RZK 20E899 433-018520.0185 "ทศนิยมนิ้ว7 / 8 "0.018 "0.018 "0.018 "-฿2,637

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YANKEE 433-.1745 ดอกรีมเมอร์หัวจับ
฿2,122 / หน่วย