WATTS 9D ซีรี่ส์ เช็ควาล์วคู่
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ Outlet | ประเภทการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อขาเข้า | ขนาด Outlet | ประเภท Outlet | วัสดุเบาะ | ขนาด | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9D-M2-3 / 4 นิ้ว | - | เอฟเอ็นพีที | - | 3 / 4 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | ยาง | 3 / 4 " | NPT | ฿5,451 | |
B | 9DM2 (W/กด) 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | ข่าวประชา | ทองเหลือง | - | - | ฿5,235 | |
C | 9DM3 (W/กด) 1/2 | - | - | - | 1 / 2 " | ข่าวประชา | ยาง | - | - | ฿5,038 | |
A | 9D-M3-1 / 2 นิ้ว | - | FNPT ยูเนี่ยน | - | 1 / 2 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | ยาง | 1 / 2 " | NPT | ฿5,108 | |
D | 9D-S-M3 1/2 | - | - | - | 1 / 2 " | เบ้า | ยาง | - | กยท | ฿6,116 | |
B | 9DS-SC-M2 | - | - | - | 3 / 4 " | เบ้า | ยาง | - | กยท | ฿8,400 | |
E | 9D-S-M2 3/4 | - | - | - | 3 / 4 " | เบ้า | ยาง | - | กยท | ฿6,257 | |
F | 9DM2-LU | เธรดหญิง | - | เธรดหญิง | 3 / 4 " | เธรดหญิง | ยาง | - | กยท | ฿6,397 | |
G | 9D-SC | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | สหภาพหญิงเกลียว | 1 / 2 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | ยาง | - | กยท | ฿8,286 | |
G | 9D-SC-M2 | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | สหภาพหญิงเกลียว | 3 / 4 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | ยาง | - | กยท | ฿8,400 | |
F | 9DM2-Z5 | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | สหภาพหญิงเกลียว | 1 / 2 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | - | - | ฿6,568 | |
G | 9DM3-SC | ข้อต่อยูเนี่ยน | - | สหภาพหญิงเกลียว | 1 / 2 " | ข้อต่อยูเนี่ยน | ยาง | - | กยท | ฿8,286 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลายแปรง
- ช่องว่างทองเหลืองแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- เครื่องทำความร้อน Enclosure
- วงล้อหุ้มฉนวน
- arbors
- การป้องกันพื้นผิวและอุปสรรคฝุ่น
- โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริม
- น้ำมันหล่อลื่น
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- ไฟฉุกเฉิน
- LITTLE GIANT โต๊ะเครื่องจักร
- SHURTAPE เทปกาวแบบ Flatback
- WESTWARD จาระบีฟิตติ้ง
- LOC-LINE ข้อศอกต้านทานกรด
- CLEVELAND ดอกเอ็นมิลเหล็กความเร็วสูง
- ACROVYN เปลือกไข่ยามมุม
- PASS AND SEYMOUR Radiant Series สวิตช์ขั้วเดียว
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1-64 Unc
- DAYTON เกียร์, เฟือง
- JANCY หัวจับดอกสว่านแบบวงแหวน