วัตต์ 9dm3-sc | เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 9DM3-SC Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | CC7JFT 0061970

WATTS 9DM3-SC เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: CC7JFT รุ่น: 9DM3-SCข้ามอ้างอิง: 0061970
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
฿8,286 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบคู่
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับตรวจสอบคู่กับ Atmospheric Vent
Body Finishซาติน Chrome
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบของร่างกายอินไลน์
รูปแบบตัวอินไลน์
วัสดุดิสก์ยาง
ฟิตติ้งไม่
การเชื่อมต่อขาเข้าสหภาพหญิงเกลียว
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ประเภทเกลียวเข้ากยท
ประเภทขาเข้าสหภาพหญิงเกลียว
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา ฉ
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน175 PSI
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุด9D
นาที. อุณหภูมิ33 องศา ฉ
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
การเชื่อมต่อ Outletข้อต่อยูเนี่ยน
ขนาด Outlet1 / 2 "
ประเภท Outletข้อต่อยูเนี่ยน
วัสดุเบาะยาง
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทด้ายกยท
ชนิดภาพเขียนชุด
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59

รายละเอียดสินค้า:

เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อ Outletประเภทการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเบาะขนาดประเภทด้ายราคา
WATTS 9D-M3-1/2" Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 นิ้ว-FNPT ยูเนี่ยน-1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยนยาง1 / 2 "NPT฿5,156
WATTS 9D-M2-3/4" Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 นิ้ว-เอฟเอ็นพีที-3 / 4 "ข้อต่อยูเนี่ยนยาง3 / 4 "NPT฿6,066
WATTS 9D-S-M3 1/2 เช็ควาล์วคู่ ยูเนี่ยนบัดกรี ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "เบ้ายาง-กยท฿6,116
WATTS 9DS-SC-M2 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ บัดกรี ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "เบ้ายาง-กยท฿8,400
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 Dual Check Valve แบบกด ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/กด) 3/4---3 / 4 "ข่าวประชาทองเหลือง--฿5,235
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 Dual Check Valve แบบเพรส ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/กด) 1/2---1 / 2 "ข่าวประชายาง--฿5,038
WATTS 9DM2-LU Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | CA9DCN 0063451 9DM2-LUเธรดหญิง-เธรดหญิง3 / 4 "เธรดหญิงยาง-กยท฿6,397

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 9DM3-SC เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง
฿8,286 / หน่วย