Watts 9d-m2-3/4" | Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | 4a811 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WATTS 9D-M2-3/4 Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว สีทองเหลือง | AD6RWL 4A811

WATTS 9D-M2-3/4" ดูอัลเช็ควาล์วอินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD6RWL รุ่น: 9D-M2-3/4"ข้ามอ้างอิง: 4A811
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
฿6,066 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วตรวจสอบคู่
Body Finishทองเหลือง
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
รูปแบบตัวอินไลน์
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
วัสดุดิสก์ยาง
ฟิตติ้งไม่
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
ประเภทขาเข้าสหภาพหญิงเกลียว
ความยาว4 1 / 16 "
วัสดุบรอนซ์
แม็กซ์ ชั่วคราว250 องศา F
แม็กซ์ แรงกดดันจากงานบาร์ 12.1
ประเภทมิเตอร์ไม่มีมิเตอร์
Mfr. ชุด9D
นาที. อุณหภูมิ33 องศา F
การดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
ขนาด Outlet3 / 4 "
ประเภท Outletข้อต่อยูเนี่ยน
วัสดุเบาะยาง
ขนาด3 / 4 "
เครื่องกรองน้ำใช่
ประเภทด้ายNPT
ชนิดภาพเขียนขายส่งขายปลีก
ประเภทวาล์วไม่มีวาล์วปิด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อ Outletประเภทการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อขาเข้าขนาด Outletประเภท Outletวัสดุเบาะขนาดประเภทด้ายราคา
WATTS 9D-M3-1/2" Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 นิ้ว-FNPT ยูเนี่ยน-1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยนยาง1 / 2 "NPT฿5,156
WATTS 9D-S-M3 1/2 เช็ควาล์วคู่ ยูเนี่ยนบัดกรี ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "เบ้ายาง-กยท฿6,116
WATTS 9DS-SC-M2 เช็ควาล์วคู่ อินไลน์ บัดกรี ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "เบ้ายาง-กยท฿8,400
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 Dual Check Valve แบบกด ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/กด) 3/4---3 / 4 "ข่าวประชาทองเหลือง--฿5,235
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 Dual Check Valve แบบเพรส ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/กด) 1/2---1 / 2 "ข่าวประชายาง--฿5,038
WATTS 9DM2-LU Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง | CA9DCN 0063451 9DM2-LUเธรดหญิง-เธรดหญิง3 / 4 "เธรดหญิงยาง-กยท฿6,397
WATTS 9D-SC Dual Check Valve อินไลน์ ขนาด 1/2 นิ้ว ทองเหลือง | CB8VYV 0061917 9D-SCข้อต่อยูเนี่ยน-สหภาพหญิงเกลียว1 / 2 "ข้อต่อยูเนี่ยนยาง-กยท฿8,286

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WATTS 9D-M2-3/4" ดูอัลเช็ควาล์วอินไลน์ ขนาด 3/4 นิ้ว ทองเหลือง
฿6,066 / หน่วย