เครื่องมือเจาะ/บานท่อสีเหลือง JACKET 60440 ใช้ในระบบ HVAC เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยภายในท่อทองแดง ด้วยความแม่นยำ จะลดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเพื่อให้พอดี (การต่อ) และรูปทรงปลายคล้ายกรวยสำหรับการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ (แฟลร์) ช่างเทคนิคและผู้รับเหมาใช้วิธีนี้ในการเชื่อมต่อที่ไม่มีรอยรั่วในการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แถบบานเกล็ดชุบแข็งและชุบโครเมียม ช่วยเพิ่มความทนทานและอายุการใช้งานยาวนานสำหรับการใช้งานซ้ำๆ
- ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับทองแดงอ่อนหรืออบอ่อน และวัสดุที่คล้ายกันในระบบ HVAC
- อะแดปเตอร์มีปุ่มนูนลึก ทำให้มั่นใจในการยึดเกาะที่มั่นคงและใช้งานง่ายในการใช้งานต่างๆ
- ประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญ เช่น (2) แท่งบานเกล็ด (6) ตัวต่อแบบ Swage กรวยบานเกล็ด และแอกเหล็กที่แข็งแกร่งเพื่อการจัดการท่อที่แม่นยำและการเชื่อมต่อในการใช้งาน HVAC
- เครื่องมือนี้ได้รับการจัดระเบียบและจัดเก็บไว้อย่างสะดวกในกล่องเครื่องมือเฉพาะเพื่อให้เข้าถึงและพกพาได้ง่าย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเครื่องมือเจาะ/บานท่อ YELLOW JACKET 60440 มีอะไรบ้าง
A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของขนาดท่อ ความเหมาะสมของวัสดุสำหรับทองแดงอ่อนหรือทองแดงอบอ่อน ฟังก์ชั่นการทำงานคู่สำหรับการเหวี่ยงและการบาน คุณภาพและความสามารถในการเปลี่ยนได้ของอะแดปเตอร์ชุบแข็ง 6 ตัว ความสามารถในการตั้งศูนย์กลางในตัว และการออกแบบแอกเหล็กตั้งศูนย์กลางในตัวแบบสวมพร้อม ด้ามจับยาวเป็นพิเศษ
ถาม: คุณลักษณะการตั้งศูนย์กลางในตัวในเครื่องมือนี้มีความสำคัญอย่างไร
A. คุณลักษณะการวางศูนย์กลางในตัวช่วยให้มั่นใจได้ถึงความแม่นยำระหว่างการจัดการท่อ ช่วยให้การต่อท่อและการบานออกแม่นยำสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
ถาม ฉันจะดูแลรักษาเครื่องมือตอก/บานท่อ YELLOW JACKET 60440 ได้อย่างไร
A.
- ทำความสะอาดเครื่องมือหลังการใช้งานแต่ละครั้งเพื่อขจัดเศษซากและให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ตรวจสอบชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเป็นประจำเพื่อดูการสึกหรอและการเยื้องศูนย์เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ทาสารหล่อลื่นเคลือบบางๆ บนชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและลดแรงเสียดทาน
- ตรวจสอบอะแดปเตอร์และบานแฟลร์เพื่อดูการสึกหรอ การกัดกร่อน และความเสียหาย
- เก็บเครื่องมือไว้ในกล่องที่กำหนดเพื่อป้องกันฝุ่น ความชื้น และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
- ใช้เครื่องมือภายในความจุที่กำหนดเพื่อป้องกันการสึกหรอและความเสียหายก่อนวัยอันควร
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการบำรุงรักษาที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้เพื่อการดูแลรักษาที่เหมาะสม
- ตรวจสอบความเสียหายของกล่องดีลักซ์เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าจัดเก็บเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
- เปลี่ยนชิ้นส่วนใดๆ ที่แสดงการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการทำงานผิดปกติที่สำคัญทันที