เครื่องมือบานสวิงและบานสวิงใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อทองแดงและท่อแก๊ส เครื่องมือบานเกล็ดใช้แรงดันในการสร้างข้อต่อทางกลประดิษฐ์เพื่อปิดผนึกท่อทองแดงด้วยการเชื่อมต่อบาน เครื่องมือบานท่อที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับท่อทองแดงคือเครื่องมือชนิดแท่งที่มีหลายบิตเพื่อรองรับขนาดท่อหรือท่อต่างๆ ท่อและบานท่อเหล่านี้ไม่สามารถใช้แทนกันได้ บานท่อมีมุม 37 องศา ในขณะที่บานท่อมีมุม 45 องศา เครื่องมือแบบบานเดี่ยวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่มีแรงดันสูง เช่น เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ในขณะที่เครื่องมือแบบบานเดี่ยวเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีแรงดันสูง เครื่องมือ Swaging ใช้แรงกดเพื่อขยายหรือยืดส่วนปลายของชิ้นส่วนท่อทองแดงเพื่อให้พอดีกับท่ออีกเส้นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ทำให้เกิดการเชื่อมต่อแบบประสานถาวร การแกว่งของท่อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของท่อ กำจัดการรั่วไหลและความต้องการสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติม ชุดเครื่องมือบานมักจะมาพร้อมกับบล็อกดายหรือดอกสว่านสำหรับแปลงบานบานเป็นแท่งบาน เครื่องมือบานท่อ Yellow Jacket 60278 ออกแบบมาสำหรับท่อทองแดงอ่อนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตั้งแต่ 1/8 ถึง 3/4 นิ้ว เครื่องมือบานเกล็ดขนาดเล็ก Yellow Jacket 60278 นี้สร้างมุม 45 องศาในท่อทองแดงเพื่อให้ซีลแน่นกับข้อต่อบาน
การใช้ประโยชน์:
เครื่องมือบานท่อ Yellow Jacket 60278 ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อท่อก๊าซและท่อทองแดงสำหรับงานท่อ บริการ HVAC/R ตลอดจนการใช้งานไฟฟ้าและยานยนต์
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- ลูกค้าที่กำลังมองหาเครื่องมือบานเกล็ดแบบปล่อยคลัตช์ในตัวสามารถพิจารณาตัวเลือกของแบรนด์ได้ 60295 เครื่องมือวูบวาบ เพื่อป้องกันแรงบิดเกิน
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- เครื่องมือบานเกล็ด Yellow Jacket 60278 เข้ากันได้กับน็อตยึดสายไฟ 60214, ด้ามจับ 60278 และชุดแอก 60278 ของแบรนด์
คำถามที่พบบ่อย:
Q. ทองแดง Type L สามารถบานได้หรือไม่?
A. ได้ ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะเปิดหลอดประเภท L, K หรือ M แบบแข็งหรือแบบแข็ง แต่ก่อนที่จะเผา จำเป็นต้องเปิดปลายท่อ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อทองแดงควรตัดด้วยเครื่องตัดท่อที่เหมาะสม
Q. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ผลิตโดยการแกว่ง?
A. เครื่องมือ Swage เหมาะสำหรับการขึ้นรูปโลหะในรูปแบบต่างๆ เช่น ทำให้ดูดีขึ้นและเหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ การแกว่งช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ท่อ สายเคเบิล ฟันใบเลื่อย และการผลิตอาวุธปืน
ถาม: อะไรคือความแตกต่างระหว่างท่อโค้งกับปลายบาน?
A. ความแตกต่างหลักคือแสงแฟลร์จะตื้นกว่าและมีรูปร่างต่างกัน มันสร้างช่องทางที่ปลายท่อ ในทางกลับกัน ปลายท่อแบบพันเกลียวจะลึกกว่า และสามารถขยายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไปตามท่อเพื่อสร้างรูปทรงฟลุตได้
ถาม คุณใช้วัสดุยาแนวท่อกับข้อต่อเปลวไฟหรือไม่?
ก. ห้ามใช้กาวปิดผนึกท่อหรือเทปเทฟลอนกับปลายเปลวไฟเพราะจะไม่เป็นซีลที่ไม่มีการรั่วซึม รักษาส่วนปลายบานของข้อต่อให้ปราศจากน้ำมัน จารบี และน้ำยาซีลเกลียวเสมอ หากติดตั้งอุปกรณ์ติดตั้งไม่ถูกต้อง ให้ถอดอุปกรณ์ติดตั้ง เคลือบหลุมร่องฟันใหม่และติดตั้งใหม่ตามคำแนะนำ
Q. วูบวาบและโบกคืออะไร?
A. การเหวี่ยงและการเหวี่ยงเป็นสองกระบวนการที่คล้ายคลึงกันเมื่อใช้กับท่อหรือท่อทองแดง ใช้สำหรับขยายปลายท่อเพื่อให้สามารถต่อใหม่ได้
ถาม: เหตุใดจึงไม่ใช้สารปิดผนึกเกลียวในการต่อเปลวไฟ
ก. เพราะคุณจะไม่ได้ผนึกที่ปราศจากการรั่วซึม เลนซ์บนท่อ เปลวไฟไม่ดี หรือแฟลร์ขนาดที่ไม่ถูกต้อง ล้วนเป็นสาเหตุให้เกิดรอยรั่วในข้อต่อแฟลร์ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของการรั่วไหลคือการขันให้แน่น