Yellow Jacket 69086 | เกจวัดสุญญากาศ มือถือ กระเป๋าผ้า | 9xhf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YELLOW JACKET 69086 เกจวัดสุญญากาศ แบบมือถือ กระเป๋าใส่ผ้า | AF6DGN 9XHF8

YELLOW JACKET 69086 เครื่องวัดสูญญากาศมือถือกระเป๋าใส่ผ้า

In Stock
รายการ: AF6DGN รุ่น: 69086ข้ามอ้างอิง: 9XHF8

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿18,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
แสดงจอแอลซีดี
ช่วงการวัด10 ถึง 25,000 ไมครอน
พาวเวอร์ซัพพลายแบตเตอรี่ 9V
ชนิดภาพเขียนดิจิตอล

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)33.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.27
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

Yellow Jacket 69086 เป็นเกจวัดสุญญากาศแบบมือถือที่ห่อด้วยผ้า หน่วยวัดสุญญากาศจากชั้นบรรยากาศถึง 10 ไมครอน (กราฟแท่งแสดงด้านบน 25000 ไมครอน) เพื่อให้แน่ใจว่าปั๊มสุญญากาศของคุณสะอาดและทำงานได้อย่างถูกต้อง หากเซ็นเซอร์สกปรก ให้ใส่เซ็นเซอร์ใหม่ลงในมาตรวัด ทำการปรับเทียบอย่างรวดเร็ว แล้วคุณจะกลับมาทำงานได้ภายในไม่กี่นาที มาตรวัดอย่างง่ายนี้บ่งชี้ถึงการกำจัดอากาศและความชื้นออกจากระบบ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เซ็นเซอร์วัดค่าการนำความร้อนที่จดสิทธิบัตรเฉพาะจะชดเชยอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ
  • ยูนิตนี้มีเซ็นเซอร์แบบเสียบปลั๊กที่ถอดเปลี่ยนได้ ทำความสะอาดได้ ซึ่งรับแรงดันบวก 450 psi
  • มีหน้าจอที่ชัดเจนซึ่งแสดงหน่วยสุญญากาศที่แตกต่างกัน 7 หน่วย (ไมครอน, มิลลิทอร์, ทอร์, มิลลิเมตรปรอท, มิลลิบาร์, กิโลปาสคาล & ปาสคาล)
  • สายเซนเซอร์แบบขด 12 นิ้วขยายได้ถึง 24 นิ้วเพื่อให้เข้าถึง เชื่อมต่อ และอ่านได้ง่าย
  • มีแม่เหล็กด้านหลังสำหรับการจัดตำแหน่งให้ตั้งตรงอย่างปลอดภัยบนพื้นผิวที่เป็นแม่เหล็ก
  • เครื่องมาพร้อมกับไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ
  • คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การปิดอัตโนมัติหลังจาก 20 นาที มาตรฐานการสอบเทียบที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ NIST ช่วงอุณหภูมิการทำงาน 32 ถึง 122 องศาฟาเรนไฮต์ (0 ถึง 50 องศาเซลเซียส) อายุการใช้งานแบตเตอรี่ต่อเนื่องประมาณ 25 ชั่วโมง และการอ่านค่าความแม่นยำ +/ -20%

คำถามที่พบบ่อย:

Q. คุณจะแก้ไขปัญหาตัวเครื่องอย่างไร?

A.

  • กะพริบ "แบตเตอรี่เหลือน้อย!" ข้อความ: แบตเตอรี่เหลือน้อย; แทนที่.
  • ไม่มีจอแสดงผล: ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่และตรวจสอบว่าแบตเตอรี่สัมผัสกับขั้วสปริงได้ดี
  • การอ่านค่าสุญญากาศไม่ถูกต้อง: เซ็นเซอร์อาจปนเปื้อน ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนเซ็นเซอร์

ถาม ความแตกต่างระหว่างแรงดันเกจและแรงดันสุญญากาศคืออะไร?

A. ทั้งแรงดันเกจและแรงดันสุญญากาศถูกวัดโดยสัมพันธ์กับความดันบรรยากาศ ความแตกต่างคือแรงดันเกจนั้นสูงกว่าความดันบรรยากาศ ในขณะที่แรงดันสุญญากาศต่ำกว่า

ถาม ฉันจะทำความสะอาดเซ็นเซอร์ได้อย่างไร

A.

  • ในการทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ให้ใช้ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์
  • คลายข้อต่อท่อขนาด 1/4 นิ้วเพื่อถอดอะแดปเตอร์ก้านออกจากตัวเซ็นเซอร์ เทปเกลียวเทฟล่อนใช้สำหรับปิดข้อต่อท่อ
  • หลังจากถอดแยกชิ้นส่วนแล้ว ให้นำเทปพันเกลียวเทฟล่อนทั้งหมดออกจากอะแดปเตอร์ก้านและตัวเซ็นเซอร์
  • เติมแอลกอฮอล์ลงในเซ็นเซอร์ ปิดด้วยนิ้วโป้ง แล้วเขย่าเหมือนหลอดทดลอง
  • เทสารละลายออกโดยคำนึงถึงปริมาณน้ำมันในแอลกอฮอล์
  • หากเซ็นเซอร์มีน้ำมันมาก อาจต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้ ล้าง Stem Adapter ในแอลกอฮอล์เพื่อทำความสะอาด
  • สามารถถอดตัวกดแกน Schrader เพื่อทำความสะอาดได้ แต่ต้องเปลี่ยนใหม่ ใช้คีมปากแหลม
  • ติดตั้งตัวแปลงก้านบนตัวเซ็นเซอร์อีกครั้งหลังจากติดเทปเกลียวเทฟล่อนกับเกลียวตัวผู้ ไม่ควรใช้น้ำยาซีลเกลียวไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำหรือแบบแปะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงการวัดพาวเวอร์ซัพพลายชนิดภาพเขียนราคา
YELLOW JACKET 69075 เกจวัดสุญญากาศ LCD พร้อมเซนเซอร์ | AA4EQZ 12H948 690751 ถึง 760,000 ไมครอนดีเซลล์แบตเตอรี่ดิจิตอล฿24,759
YELLOW JACKET 69080 เกจวัดสุญญากาศ ดิจิตอล LCD พร้อมแบตเตอรี่ ตะขอ และกระเป๋า | AF6DFZ 9XGJ8 6908025 ถึง 100,000 ไมครอนแบตเตอรี่ 9Vการแช่เย็น฿12,503
YELLOW JACKET 69020 เกจวัดสุญญากาศ ตัวเมีย 1/4 นิ้ว ดิจิตอล 5 ถึง 25000 ไมครอน | CJ3RZU 423N91 69020---฿10,967
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YELLOW JACKET 69086 เครื่องวัดสูญญากาศมือถือกระเป๋าใส่ผ้า
฿18,396 / หน่วย