เครื่องมือ Yg-1 41301 | ดอกเอ็นมิลล์โคบอลต์ 5/16 3/4 ตัด L | 35v283 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY 41301 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 5/16 3/4 Cut L | AC6PKM 35V283

YG-1 TOOL COMPANY 41301 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 5/16 3/4 คัท L

In Stock
รายการ: AC6PKM รุ่น: 41301ข้ามอ้างอิง: 35V283
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
฿1,660 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโคบอลต์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง5 / 16 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายเดียว
สไตล์ End Millบอลจมูก
รูปแบบสิ้นสุดลูกบอล
เสร็จสิ้นสดใส
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด3 / 4 "
หมายเลขรายการE2110
วัสดุโคบอลต์
มิลลิ่ง Dia.5 / 16 "
จำนวนฟัน2
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนวัตถุประสงค์ทั่วไป

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.59
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.59
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการตัดเส้นผ่าศูนย์กลางความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaราคา
บริษัท เครื่องมือ YG-1 41293 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 3/16 1/2 Cut L | AC6PKK 35V281 41293ศูนย์3 / 16 "1 / 2 "E211022.375 "3 / 8 "฿1,221
YG-1 TOOL COMPANY 41297 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 1/4 5/8 Cut L | AC6PKL 35V282 41297ศูนย์1 / 4 "5 / 8 "E211022.437 "3 / 8 "฿1,225
บริษัท เครื่องมือ YG-1 41305 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 3/8 3/4 Cut L | AC6PKN 35V284 41305ศูนย์3 / 8 "3 / 4 "E211022.5 "3 / 8 "฿1,660
YG-1 TOOL COMPANY 41321 โคบอลต์เอ็นมิลบอล 1/2 1 คัท L | AC6PKQ 35V286 41321ศูนย์1 / 2 "1"E211023"1 / 2 "฿2,023
บริษัท เครื่องมือ YG-1 41328 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 9/16 1-1 / 8 Cut L | AC6PKR 35V287 41328ศูนย์9 / 16 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "฿2,437
YG-1 TOOL COMPANY 41336 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 5/8 1-1 / 8 Cut L | AC6PKT 35V288 41336ศูนย์5 / 8 "1.125 "E211023.125 "1 / 2 "฿2,437
YG-1 TOOL COMPANY 41337 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 5/8 1-3 / 8 Cut L | AC6PKU 35V289 41337ศูนย์5 / 8 "1.375 "E211023.5 "5 / 8 "฿3,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 41301 ลูกกัดปลายโคบอลต์ 5/16 3/4 คัท L
฿1,660 / หน่วย