เครื่องมือ Yg-1 55558tn | ดอกเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์ สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง X 3 ความยาวนิ้ว | 33tp53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY 55558TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์แบบเหลี่ยม 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ความยาวนิ้ว | AG3QMC 33TP53

YG-1 TOOL COMPANY ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 55558TN สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ความยาวนิ้ว

In Stock
รายการ: AG3QMC รุ่น: 55558TNข้ามอ้างอิง: 33TP53
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
฿1,145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นดีบุก
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helixองศา 30
ความยาวของการตัด1"
หมายเลขรายการE5065
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.1 / 8 "
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)10.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207705000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นNeck Diaรัศมีมุมประเภทมิติข้อมูลจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaเสร็จสิ้นเกรดราคา
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว | AG3QJW 33TP91 82593TN--เศษส่วนนิ้ว53"1 / 2 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไป฿6,846
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว เคลือบดีบุก | AG3QJX 33TP92 84598TN--เศษส่วนนิ้ว64"3 / 4 "ดีบุกTIN เคลือบ฿9,096
YG-1 TOOL COMPANY 86579 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยมจัตุรัส 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2-1/2 ความยาวนิ้ว | AG3QJY 33TP93 86579--เศษส่วนนิ้ว52.5 "5 / 16 "-วัตถุประสงค์ทั่วไป฿2,013
YG-1 TOOL COMPANY 89908 เอ็นมิลคาร์ไบด์โซลิดมิลล์บอลจมูก 1 นิ้ว | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-เศษส่วนนิ้ว27"1"-ไมโครเกรน฿30,230
YG-1 TOOL COMPANY 17593 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ไมโครเกรน | AG3QMT 33TP70 17593--เศษส่วนนิ้ว23"1 / 2 "-ไมโครเกรน฿4,219
YG-1 TOOL COMPANY 43565 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 ความยาว นิ้ว | AG3QMX 33TP74 43565--เศษส่วนนิ้ว42"3 / 16 "-วัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,237
YG-1 TOOL COMPANY 48584 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์แบบทึบคู่ 3/8 นิ้ว | AG3QNH 33TP84 48584--เศษส่วนนิ้ว42.5 "3 / 8 "-วัตถุประสงค์ทั่วไป฿3,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 55558TN สี่เหลี่ยมจัตุรัส 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ความยาวนิ้ว
฿1,145 / หน่วย