เครื่องมือ Yg-1 86579 | ดอกเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์ Square 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง X 2-1/2 ความยาวนิ้ว | 33tp93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

YG-1 TOOL COMPANY 86579 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยมจัตุรัส 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2-1/2 ความยาวนิ้ว | AG3QJY 33TP93

YG-1 TOOL COMPANY 86579 ดอกเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยม 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว 2-1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG3QJY รุ่น: 86579ข้ามอ้างอิง: 33TP93
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
฿2,097 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
สไตล์ End Millสี่เหลี่ยมด้านเท่า
เกรดวัตถุประสงค์ทั่วไป
มุม Helixองศา 45
ความยาวของการตัด13 / 16 "
หมายเลขรายการE5067
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.5 / 16 "
จำนวนฟัน5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ก้าน Dia5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)8.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207705000

รายละเอียดสินค้า:

  • ปลายเดี่ยว / ปลายคู่ (ปลายเดี่ยว)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นNeck Diaรัศมีมุมประเภทมิติข้อมูลจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁก้าน Diaเสร็จสิ้นเกรดราคา
YG-1 TOOL COMPANY 82593TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์สี่เหลี่ยม 1/2 นิ้ว | AG3QJW 33TP91 82593TN--เศษส่วนนิ้ว53"1 / 2 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไป฿7,132
YG-1 TOOL COMPANY 84598TN ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว เคลือบดีบุก | AG3QJX 33TP92 84598TN--เศษส่วนนิ้ว64"3 / 4 "ดีบุกTIN เคลือบ฿8,789
YG-1 TOOL COMPANY 89908 เอ็นมิลคาร์ไบด์โซลิดมิลล์บอลจมูก 1 นิ้ว | AG3QJZ 33TP94 899080.96mm-เศษส่วนนิ้ว27"1"-ไมโครเกรน฿38,608
YG-1 TOOL COMPANY 55558TN ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์แบบเหลี่ยม 1/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง x 3 ความยาวนิ้ว | AG3QMC 33TP53 55558TN--เศษส่วนนิ้ว43"1 / 8 "ดีบุกวัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,113
YG-1 TOOL COMPANY 17593 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ไมโครเกรน | AG3QMT 33TP70 17593--เศษส่วนนิ้ว23"1 / 2 "-ไมโครเกรน฿4,373
YG-1 TOOL COMPANY 43565 ดอกกัดโซลิดคาร์ไบด์ 3/16 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง x 2 ความยาว นิ้ว | AG3QMX 33TP74 43565--เศษส่วนนิ้ว42"3 / 16 "-วัตถุประสงค์ทั่วไป฿1,298
YG-1 TOOL COMPANY 48584 ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์แบบทึบคู่ 3/8 นิ้ว | AG3QNH 33TP84 48584--เศษส่วนนิ้ว42.5 "3 / 8 "-วัตถุประสงค์ทั่วไป฿4,242

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

YG-1 TOOL COMPANY 86579 ดอกเอ็นมิลล์โซลิดคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยม 5/16 เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความยาว 2-1/2 นิ้ว
฿2,097 / หน่วย