YMW TAPS 384921 ต๊าปร่องเกลียวดัดแปลง Bottoming 1/2-13 ออกไซด์สีดำ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะเบา ๆ |
ประเภทมิติข้อมูล | นิ้ว |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ |
หมายเลขรายการ | 3318T 3328T |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนฟัน | 3 |
จำนวนชิ้น | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.375 " |
ก้าน Dia | 0.474 " |
แตะสไตล์ | ขลุ่ยเกลียว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 5 / 8 " |
ขนาดเกลียว | 1 / 2-13 |
ประเภทด้าย | UNC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.53 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.46 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
รุ่น | ประเภทมิติข้อมูล | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | เมตริก | 3378 | 63.5 มม | 14.30mm | 11.11mm | M6 x 1 | - | - | RFQ
|
374623 | เมตริก | 3378T | 69.05mm | 16.66mm | 11.9mm | M8 x 1.25 | เมตริกหยาบ | - | RFQ
|
374627 | เมตริก | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 x 1.75 | เมตริกหยาบ | ฿2,679 | |
384607 | นิ้ว | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | # 8-32 | UNC | ฿1,037 | |
387619 | นิ้ว | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | ฿3,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.