YMW TAPS 374623 ต๊าปเกลียวขลุ่ยดัดแปลง Bottoming M8x1.25 Black Oxide
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะเบา ๆ |
ประเภทมิติข้อมูล | เมตริก |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ |
หมายเลขรายการ | 3378T |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนฟัน | 3 |
จำนวนชิ้น | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 69.05mm |
ก้าน Dia | 16.66mm |
แตะสไตล์ | ขลุ่ยเกลียว |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 11.9mm |
ขนาดเกลียว | M8 x 1.25 |
ประเภทด้าย | เมตริกหยาบ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.87 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.41 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทมิติข้อมูล | หมายเลขรายการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
374620 | เมตริก | 3378 | 63.5 มม | 14.30mm | 11.11mm | M6 x 1 | - | - | RFQ
| |
374627 | เมตริก | 3378 | 85.72mm | 6.48mm | 15.08mm | M12 x 1.75 | เมตริกหยาบ | ฿2,679 | ||
384607 | นิ้ว | 3318 3328 | 2.125 " | 0.474 " | 17 / 64 " | # 8-32 | UNC | ฿1,037 | ||
384921 | นิ้ว | 3318T 3328T | 3.375 " | 0.474 " | 5 / 8 " | 1 / 2-13 | UNC | - | RFQ
| |
387619 | นิ้ว | 3616 3626 | 3.156 " | 0.323 " | 19 / 32 " | 7 / 16-14 | UNC | ฿3,688 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.