IGUS EFSI ซีรี่ส์หน้าแปลนแบริ่ง
สไตล์ | รุ่น | ความหนาโดยรวม | เจาะ Dia | มิติ A | มิติข้อมูล C | มิติ D | มิติ E | ความกว้างของหน้าแปลน | รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EFSI-03 อาร์ | 0.312 " | 0.1875 " | 0.984 " | 0.984 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.984 " | 0.945 " | ฿432 | |
A | EFSI-04 อาร์ | 0.342 " | 0.25 " | 0.984 " | 0.984 " | 0.945 " | 0.126 " | 0.984 " | 0.945 " | ฿617 | |
A | EFSI-05 อาร์ | 0.412 " | 0.3125 " | 1.299 " | 1.299 " | 1.22 " | 0.169 " | 1.299 " | 1.22 " | ฿386 | |
A | EFSI-06 อาร์ | 0.483 " | 0.375 " | 1.496 " | 1.496 " | 1.417 " | 0.209 " | 1.496 " | 1.417 " | ฿407 | |
A | EFSI-07 อาร์ | 0.518 " | 0.437 " | 1.575 " | 1.575 " | 1.614 " | 0.209 " | 1.575 " | 1.614 " | ฿491 | |
A | EFSI-08 อาร์ | 0.518 " | 0.5 " | 1.575 " | 1.575 " | 1.614 " | 0.209 " | 1.575 " | 1.614 " | ฿520 | |
A | EFSI-10 อาร์ | 0.683 " | 0.625 " | 2.047 " | 2.047 " | 2.087 " | 0.252 " | 2.047 " | 2.087 " | ฿601 | |
A | EFSI-12 อาร์ | 0.785 " | 0.75 " | 2.559 " | 2.559 " | 2.559 " | 0.331 " | 2.559 " | 2.559 " | ฿898 | |
A | EFSI-16 อาร์ | 0.966 " | 1" | 2.913 " | 2.913 " | 2.953 " | 0.331 "x 0.492" | 2.913 " | 2.953 " | ฿1,138 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายโคแอกเชียล
- สายแพทช์
- องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- ท่อท่อ
- มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
- ตัวจับเวลา
- เครื่องมือยกยานยนต์
- เครื่องตัดหญ้าและเครื่องตัดแต่ง
- กลองและถังปั๊ม
- ซีลไฮดรอลิก
- METRO ชั้นวางของ
- KIPP K0270 Series, 1 / 2-13 ด้ามปรับขนาดเกลียวได้
- KINGSWAY GROUP ที่จับอลูมิเนียมพร้อมผิวซาติน
- SOUTHWIRE COMPANY Simpull XHHW ซีรี่ส์ ลวดทองแดง
- GRUVLOK 90 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES PVC Irrigation High Strength 1" เสื้อยืด Manifold
- EATON NG Series สวิตช์เคสแบบขึ้นรูป, เฟรม NG
- EATON HT800 Series ปุ่มกดหัวเห็ด
- LIFTOMATIC รถยกมาตรฐานติดดรัมแฮนด์เลอร์
- ENERPAC EMLS Series รองเท้าสเก็ตเครื่องจักรที่ใช้แบตเตอรี่