Igus เอฟซิ-08 อาร์ | หน้าแปลน 4 Bolt Bore Dia 0.5000 ใน | 4lfr2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

IGUS EFSI-08 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5000 นิ้ว | AD8PBQ 4LFR2

IGUS EFSI-08 R หน้าแปลน 4 เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลท์ 0.5000 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD8PBQ รุ่น: EFSI-08 Rข้ามอ้างอิง: 4LFR2
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
฿575 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน
วัสดุแบริ่งพอลิเมอ
เจาะ Dia0.5 "
ปลอกคอ Dia. (ใน.)0.984
มิติ A1.575 "
มิติข้อมูล C1.575 "
มิติ D1.614 "
มิติ E0.209 "
ความยาวของหน้าแปลน1.575 ใน
ความกว้างของหน้าแปลน1.575 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพอลิเมอ
รูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลาง1.614 "
จำนวนรูยึด4
ความหนาโดยรวม0.518 "
ชั่วคราว พิสัย-40 - 194 ฟ
ชนิดภาพเขียน4 Bolt

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8483304040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาโดยรวมเจาะ Diaมิติ Aมิติข้อมูล Cมิติ Dมิติ Eความกว้างของหน้าแปลนรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางราคา
IGUS EFSI-03 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1875 นิ้ว | AD8PBK 4LFP6 EFSI-03 อาร์0.312 "0.1875 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "฿501
IGUS EFSI-04 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.2500 นิ้ว | AD8PBL 4LFP7 EFSI-04 อาร์0.342 "0.25 "0.984 "0.984 "0.945 "0.126 "0.984 "0.945 "฿714
IGUS EFSI-05 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3125 นิ้ว | AD8PBM 4LFP8 EFSI-05 อาร์0.412 "0.3125 "1.299 "1.299 "1.22 "0.169 "1.299 "1.22 "฿427
IGUS EFSI-06 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3750 นิ้ว | AD8PBN 4LFP9 EFSI-06 อาร์0.483 "0.375 "1.496 "1.496 "1.417 "0.209 "1.496 "1.417 "฿450
IGUS EFSI-07 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4370 นิ้ว | AD8PBP 4LFR1 EFSI-07 อาร์0.518 "0.437 "1.575 "1.575 "1.614 "0.209 "1.575 "1.614 "฿543
IGUS EFSI-10 R หน้าแปลน 4 สลักเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6250 นิ้ว | AD8PBR 4LFR3 EFSI-10 อาร์0.683 "0.625 "2.047 "2.047 "2.087 "0.252 "2.047 "2.087 "฿664
IGUS EFSI-12 R หน้าแปลน 4 โบลท์เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7500 In | AD8PBT 4LFR4 EFSI-12 อาร์0.785 "0.75 "2.559 "2.559 "2.559 "0.331 "2.559 "2.559 "฿993

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

IGUS EFSI-08 R หน้าแปลน 4 เส้นผ่านศูนย์กลางรูโบลท์ 0.5000 นิ้ว
฿575 / หน่วย