YMW TAPS 389644 ต๊าปท่อ 3/8-18 สว่าง 4 ขลุ่ย
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แตะเบา ๆ |
ประเภทมิติข้อมูล | ท่อ |
เสร็จสิ้น | สดใส |
หมายเลขรายการ | 3434 |
วัสดุ | เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนฟัน | 4 |
จำนวนชิ้น | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 2 9 / 16 " |
ก้าน Dia | 0.531 " |
แตะสไตล์ | ท่อ |
ทิศทางของเธรด | มือขวา |
ความยาวของเกลียว | 1 1 / 16 " |
ขนาดเกลียว | 3 / 8 "-18 |
ประเภทด้าย | NPT |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 7.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.64 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
389643 | 2.437 " | 0.421 " | 1 / 4 "-18 | ฿6,719 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.