ชิ้น | เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำด้วยแสง |
ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
การชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ | ใช่ |
การสอบเทียบ | จุด 1 |
แสดง | กราฟิก LCD |
แสดงช่วงอุณหภูมิ | -5 ถึง 70 องศา C. |
ช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 ถึง 50 มก. / ล |
ความแม่นยำของช่วงออกซิเจนที่ละลายในน้ำ | 0 ถึง 200% Air Saturation, +/- 1% ของการอ่านหรือ +/- 1% Air Saturation; ความอิ่มตัวของอากาศ 200 ถึง 500%, +/- 15% ของการอ่าน |
อินเตอร์เฟซ | USB |
หน่วยความจำ | 5000 ชุดข้อมูลพร้อมข้อมูลแนวทางปฏิบัติในห้องปฏิบัติการที่ดี |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -5 ถึง 70 องศา |
ความเข้มข้นของออกซิเจน | เพื่อ 0% 500 |
ความแม่นยำของความเข้มข้นของออกซิเจน | (0 ถึง 200%) +/- 2% ของการอ่านหรือ 2% ความอิ่มตัวของอากาศ (200 ถึง 500%) +/- 6% ของการอ่าน |
แหล่งพลังงาน | 2 C แบตเตอรี่หรือ USB |
ชั่วคราว ความถูกต้อง | +/- 0.2 องศาค |
อุณหภูมิ ความละเอียด | 0.1 องศาเซลเซียส |
ช่วงการชดเชยอุณหภูมิ | เพื่อ 0 45 |
สวิตช์กันน้ำ | ใช่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 9027808030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.