Zing 2732 | Lockout Kit เติมวาล์ว | 28av84 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZING 2732 Lockout Kit เติมวาล์ว | AH2GWX 28AV84

ZING 2732 Lockout Kit เติมวาล์ว

In Stock
รายการ: AH2GWX รุ่น: 2732ข้ามอ้างอิง: 28AV84

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿8,928 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดล็อค
ประเภทปิดบัญชีปิด
สีสีแดง
ความลึก3"
ความสูง7"
รวมวัสดุตัวกุญแจอลูมิเนียม
ภาษาภาษาอังกฤษ
แอปพลิเคชัน Lockoutการปิดวาล์ว
วัสดุผ้า PET รีไซเคิล
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ2
จำนวนส่วนประกอบ12
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย2
จำนวนกระเป๋า1
ความกว้าง9"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบบพกพา: ใช่
  • เติมแล้ว / ไม่ได้บรรจุ: เต็มแล้ว
  • การติดผนัง: ไม่
  • ปิดการมองเห็น: ไม่
  • คีย์: แตกต่างกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความลึกความสูงวัสดุสูงสุด จำนวนแม่กุญแจจำนวนส่วนประกอบจำนวนกระเป๋าราคา
ZING 2731 Lockout Kit เติมไฟฟ้า | AH2GWW 28AV83 27317"สีแดง2"6"ผ้า PET รีไซเคิล2111฿8,765
ZING 2734 Lockout Kit เติมไฟฟ้า | AH2GWZ 28AV86 273413 "สีเทา5"6.5 "โพลีโพรพีลีนรีไซเคิล332-฿15,235

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZING 2732 Lockout Kit เติมวาล์ว
฿8,928 / หน่วย