Zing 2734 | Lockout Kit เติมไฟฟ้า | 28av86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZING 2734 Lockout Kit เติมไฟฟ้า | AH2GWZ 28AV86

ZING 2734 ชุดล็อคแบบเติมไฟฟ้า

In Stock
รายการ: AH2GWZ รุ่น: 2734ข้ามอ้างอิง: 28AV86
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
฿15,235 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดล็อค
ประเภทปิดบัญชีปิด
สีสีเทา
ความลึก5"
ความสูง6.5 "
รวมวัสดุตัวกุญแจอลูมิเนียม
ภาษาภาษาอังกฤษ
แอปพลิเคชัน Lockoutการปิดระบบไฟฟ้า
วัสดุโพลีโพรพีลีนรีไซเคิล
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ3
จำนวนส่วนประกอบ32
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย3
จำนวนกระเป๋า0
ความกว้าง13 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.55
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)34.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • แบบพกพา: ใช่
  • เติมแล้ว / ไม่ได้บรรจุ: เต็มแล้ว
  • การติดผนัง: ไม่
  • ปิดการมองเห็น: ไม่
  • คีย์: แตกต่างกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างสีความลึกความสูงวัสดุสูงสุด จำนวนแม่กุญแจจำนวนส่วนประกอบจำนวนกระเป๋าราคา
ZING 2731 Lockout Kit เติมไฟฟ้า | AH2GWW 28AV83 27317"สีแดง2"6"ผ้า PET รีไซเคิล2111฿8,765
ZING 2732 Lockout Kit เติมวาล์ว | AH2GWX 28AV84 27329"สีแดง3"7"ผ้า PET รีไซเคิล2121฿8,928

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZING 2734 ชุดล็อคแบบเติมไฟฟ้า
฿15,235 / หน่วย