ZING 6066 ขวาน่ารู้ กลาง 29 x 20 x 4 นิ้ว ภาษาอังกฤษ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ศูนย์ขวา - รู้ |
ความลึก | 4" |
ความสูง | 29 " |
ภาษา | ภาษาอังกฤษ |
ตำนาน / สีพื้นหลัง | สีขาวสีแดง |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ประเภทการติดตั้ง | ติดผนัง |
ความกว้าง | 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.79 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 61.47 |
รหัส HS | 9403100040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ภาษา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6067 | 43- / 4 นิ้ว | 23.25 " | สเปน | 27.5 " | ฿83,345 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.