ZOELLER 900-0002 ระบบปั๊มหลุม 3/10hp สวิตช์แนวตั้ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มบ่อ |
แอมป์ | 9.7 |
ความจุอ่าง | 22 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 22 " |
วัสดุอ่าง | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 9ft |
วัสดุปกคลุม | เอทิลีน |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
HP | 3/10 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 4" |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 19 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1550 |
ทางออก | 1.5 |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1550 |
สวิตซ์ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | ต่ำกว่าเกรด |
ลม | 2 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.21 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8413810030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.