ZOELLER 910-0034 ระบบบำบัดน้ำเสีย Simplex 230v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Simplex ระบบบำบัดน้ำเสีย |
แอมป์ | 4.7 |
ความจุอ่าง | 33 แกลลอน. |
ความสูงของอ่าง | 30 " |
วัสดุอ่าง | เอทิลีน |
ตรวจสอบ Valve | พีวีซี 2 " |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
วัสดุปกคลุม | เอทิลีน |
ฟังก์ชัน | ยกน้ำเสียได้ถึงท่อระบายน้ำที่มีอยู่ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 60 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 23 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
HP | 4/10 |
Hz | 60 |
ทางเข้า | 4" |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 2" |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
หัวหน้าสูงสุด | 18 ฟุต |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ทางออก | 2" |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 1725 |
สวิตซ์ | แนวตั้ง |
ชนิดภาพเขียน | ต่ำกว่าเกรด |
UPC | 053514223472 |
ลม | 2" |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8413810030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.