ZOELLER 915-0005 ระบบปั๊มเจียร 1/2 HP 115V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มเจียร |
แอมป์ | 7.0 |
วัสดุฐาน | เทอร์โม |
ประเภทแบริ่ง | บอลบนและล่าง |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 21 3 / 4 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 4 นิ้ว |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 27 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 21 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 12 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 4 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 33 |
ความสูง | 30.25 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1/2 |
วัสดุใบพัด | เทอร์โม |
สูงสุด ศีรษะ | 26 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 104 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 104 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จุดปิด | 5-1 / 2 นิ้ว |
บนจุด | 13 ใน |
ระยะ | 1 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กงานเย็น |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | Tether |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
ชนิดภาพเขียน | Simplex |
UPC | 053514325435 |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
การประกัน | 1 ปี |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.