ZOELLER G188 ปั๊มจุ่มน้ำทิ้ง 1-1 / 2hp 4.6a
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มน้ำเสีย |
แอมป์ | 4.6 |
วัสดุฐาน | เหล็กหล่อ |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ความยาวสายไฟ | 20ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 12.75 " |
ปล่อย NPT | 2" |
หน้าที่ | ไม่สม่ำเสมอ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 140 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 128 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 116 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 103 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 145 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 71 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 51 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 28 |
GPM ของน้ำที่ 90 ฟุต ของหัวหน้า | 2 |
ความสูง | 18.5 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 1.5 |
วัสดุใบพัด | บรอนซ์ |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 3 / 4 " |
สูงสุด ศีรษะ | 91 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ซีลกล | คาร์บอน / เซรามิก |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | เติมน้ำมัน 3 เฟส |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
ระยะ | 3 |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 416 |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
UPC | 053514183868 |
แรงดันไฟฟ้า | 460V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 52.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.