ZOELLER N53 ปั๊มหลุม 3/10hp 1-1/2 นิ้ว Npt 19ft Max Ci
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ |
แอมป์ | 9.7 |
วัสดุฐาน | โพรพิลีน |
ความยาวสายไฟ | 15ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 10 3 / 32 " |
ปล่อย NPT | 1-1 / 2 " |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 34 |
GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | 19 |
GPM ของน้ำที่ 5 ฟุต ของหัวหน้า | 43 |
ความสูง | 10 1 / 16 " |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | เหล็กหล่อ |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 3/10 |
วัสดุใบพัด | โพรพิลีน |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 2 " |
สูงสุด ศีรษะ | 19 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | 130 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 130 องศา F |
ซีลกล | CRB / CMC |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1550 |
จุดปิด | 3" |
บนจุด | 7-1 / 4 " |
รอบต่อนาที | 1550 |
ซีลเพลา | คาร์บอน / เซรามิก |
ประเภทสวิทช์ | ไม่มี |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
วัสดุด้านบน | เหล็กหล่อ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8413702004 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | GPM ของน้ำที่ 15 ฟุต ของหัวหน้า | แอมป์ | วัสดุฐาน | GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN140 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 73 | 12 | เหล็กหล่อ | 66 | 59 | 49 | 28 | ฿44,468 | ||
M53 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 19 | 9.6 | โพรพิลีน | - | - | - | - | ฿18,139 | ||
M55 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 19 | 9.6 | โพรพิลีน | - | - | - | - | ฿93,161 | ||
M57 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 19 | 9.6 | เหล็กหล่อ | - | - | - | - | ฿16,543 | ||
M98 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 45 | 9.4 | เหล็กหล่อ | 25 | - | - | - | ฿23,635 | ||
M137 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 64 | 10.7 | เหล็กหล่อ | 36 | 8 | - | - | ฿40,500 | ||
N137 | ปั๊มจุ่มใต้น้ำ | 64 | 10.7 | เหล็กหล่อ | 36 | 8 | - | - | ฿29,468 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.