ZURN GT2700-50-4NH Grease Trap Interceptor 4 นิ้ว 50 Gpm
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดักจับจาระบี |
อัตราการไหล | 50 กรัมต่อนาที |
Inlet / Outlet | 4 ใน |
ความยาว | 29.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 16 " |
ความสูงโดยรวม | 21.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.5 " |
ขนาดท่อ | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เชิงพาณิชย์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 47.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 75.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. The frequency of grease removal depends upon the capacity of the interceptor and the quantity of grease in wastewater. Check the interceptor daily until obtaining a grease level of 2 to 3 inches. Once you remove the accumulated grease and waste material, check the interceptor thoroughly to ensure that the inlet, outlet and air relief ports are clear of obstructions.
A. Yes, this Zurn GT2700-50-4NH grease trap interceptor adheres to UPC standards, ensuring quality and compliance with plumbing regulations.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความยาว | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25 กรัมต่อนาที | 17 " | 12.5 " | 17 " | 19.875 " | 3" | ฿28,625 | ||
GT2700-35-4NH | 35 กรัมต่อนาที | 18.75 " | 14.25 " | 18.75 | 22.5 " | 4" | ฿31,191 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.