ZURN GT2700-35-4NH Grease Trap Interceptor 4 นิ้ว 35 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดักจับจาระบี |
อัตราการไหล | 35 กรัมต่อนาที |
Inlet / Outlet | 4 ใน |
ความยาว | 18.75 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความลึกโดยรวม | 14.25 " |
ความสูงโดยรวม | 18.75 |
ความกว้างโดยรวม | 22.5 " |
ขนาดท่อ | 4" |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | zurn-gt2700-04-2nh.pdf |
ชนิดภาพเขียน | เชิงพาณิชย์ |
UPC | 670240402140 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 41.28 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 47.63 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 71.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 7310290050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อัตราการไหล | ความยาว | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT2700-25-3NH | 25 กรัมต่อนาที | 17 " | 12.5 " | 17 " | 19.875 " | 3" | ฿11,054 | ||
GT2700-50-4NH | 50 กรัมต่อนาที | 29.13 " | 16 " | 21.5 " | 24.5 " | 4" | ฿15,009 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.