ZURN Q3PC300XRED Pex Tubing สีแดง 1/2 นิ้ว 300ft 100psi
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | สีแดง |
ภายใน Dia | 0.0475 |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3.75 " |
ภายนอก Dia. | 0.625 " |
ขนาด PEX | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | 20 "x 31" |
ความหนาของผนัง | 0.07 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Q3PC100XRED | 100ft | ฿3,078 | ||
Q3PC500XRED | 500ft | ฿17,149 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.