ZURN Q3PC500X Pex Tubing ขาว 1/2 นิ้ว 500ft 100psi
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | ขาว |
ภายใน Dia | 0.0475 |
ความยาว | 500ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 3.75 " |
ภายนอก Dia. | 0.625 " |
ขนาด PEX | 1 / 2 " |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | 20 "x 31" |
ความหนาของผนัง | 0.07 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.42 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.97 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ภายใน Dia | ความยาว | ความหนาของผนัง | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33 ถึง 180 F | 0.0475 | 100ft | 0.07 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.75 " | 0.625 " | ฿3,078 | |
Q3PC300X | 33 ถึง 180 F | 0.0475 | 300ft | 0.07 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.75 " | 0.625 " | ฿9,234 | |
Q4PC300X | 33 ถึง 180 F | 0.671 | 300ft | 0.097 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.25 " | 0.875 " | ฿16,872 | |
Q4PC500X | 33 ถึง 180 F | 0.671 | 500ft | 0.097 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.25 " | 0.875 " | ฿42,092 | |
Q5PC100X | 33 ถึง 180 F | 0.862 | 100ft | 0.125 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | 1 0.125-" | ฿9,656 | |
Q5PC500X | 33 ถึง 180 F | 0.862 | 500ft | 0.125 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | 1 0.125-" | ฿69,484 | |
QB4PS10X | 35 Degrees to 180 Degrees | 11 / 16 " | 10ft | 3 / 32 " | PEX | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 3 / 4 " | ฿574 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.