ZURN Q5PC100X Pex Tubing ขาว 1 นิ้ว 100ft 100psi
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | ขาว |
ภายใน Dia | 0.862 |
ความยาว | 100ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 6.75 " |
ภายนอก Dia. | 1 0.125-" |
ขนาด PEX | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | 20 "x 31" |
ความหนาของผนัง | 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ภายใน Dia | ความยาว | ความหนาของผนัง | วัสดุ | แม็กซ์ ความดัน | นาที. รัศมีการโค้งงอ | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q3PC100X | 33 ถึง 180 F | 0.0475 | 100ft | 0.07 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.75 " | 0.625 " | ฿3,574 | |
Q3PC500X | 33 ถึง 180 F | 0.0475 | 500ft | 0.07 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.75 " | 0.625 " | ฿17,017 | |
Q3PC300X | 33 ถึง 180 F | 0.0475 | 300ft | 0.07 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.75 " | 0.625 " | ฿10,721 | |
Q4PC300X | 33 ถึง 180 F | 0.671 | 300ft | 0.097 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.25 " | 0.875 " | ฿19,590 | |
Q4PC500X | 33 ถึง 180 F | 0.671 | 500ft | 0.097 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.25 " | 0.875 " | ฿48,872 | |
Q5PC500X | 33 ถึง 180 F | 0.862 | 500ft | 0.125 " | เอทิลีน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6.75 " | 1 0.125-" | ฿80,676 | |
QB4PS10X | 35 Degrees to 180 Degrees | 11 / 16 " | 10ft | 3 / 32 " | PEX | 160 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4.5 " | 3 / 4 " | ฿516 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.