ZURN Q5PC300XRED Pex Tubing สีแดง 1 นิ้ว 300ft 100psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ PEX |
สี | สีแดง |
ภายใน Dia | 0.862 |
ความยาว | 300ft |
วัสดุ | เอทิลีน |
แม็กซ์ ความดัน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 6.75 " |
ภายนอก Dia. | 1 0.125-" |
ขนาด PEX | 1" |
ชั่วคราว พิสัย | 33 ถึง 180 F |
ชนิดภาพเขียน | 20 "x 31" |
ความหนาของผนัง | 0.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 24.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 3917320020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ตอบ ได้ ลูกค้าที่กำลังมองหาท่อ PEX ที่มีความยาวสั้นกว่าสามารถเลือกได้ ท่อ Zurn Q5PC100XRED PEX- ท่อนี้มีความยาว 100 ฟุต มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและการทำงานป้องกันการรั่วซึม ท่อนี้มาพร้อมกับความหนาของผนัง 0.125 นิ้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพอีกชั้น
A.
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|
Q5PC100XRED | 100ft | ฿9,196 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.