Zurn Qqc66gx | ข้อต่อเสื้อชั้นในตะกั่วต่ำ 1-1/4 X 1-1/4 In | 10a510 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN QQC66GX Coupling Low Lead Bras 1-1 / 4 x 1-1 / 4 In | AA2AMB 10A510

ZURN QQC66GX Coupling เสื้อชั้นใน Low Lead 1-1/4 x 1-1/4 In

In Stock
รายการ: AA2AMB รุ่น: QQC66GXข้ามอ้างอิง: 10A510
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
฿817 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลืองตะกั่วต่ำ
ประเภทการเชื่อมต่อPEX
แม็กซ์ ความดัน80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาด PEX1.25 "
ขนาดท่อ1.25 "
ชั่วคราว พิสัย33 องศาถึง 200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)6.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS7412200035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาด PEXขนาดท่อราคา
ZURN QQC65GX Coupling ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1-1 / 4 x 1 In | AA2AMA 10A509 QQC65GX1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"฿757
ZURN QQC76GX Coupling Low Lead Bras 1-1 / 2 x 1-1 / 4 In | AA2AMC 10A511 QQC76GX1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"฿1,317
ZURN QQC77GX Coupling Low Lead Bras 1-1 / 2 x 1-1 / 2 In | AA2AMD 10A512 QQC77GX1.5 "1.5 "฿1,325
ZURN QQC87GX Coupling ทองเหลืองตะกั่วต่ำ 2 x 1-1 / 2 In | AA2AME 10A513 QQC87GX2 "x 1-1 / 2"2 "x 1-1 / 2"฿2,192
ZURN QQC88GX ข้อต่อทองเหลืองตะกั่วต่ำ 2 x 2 นิ้ว 2 นิ้ว | AA2AMF 10A514 QQC88GX2"2"฿2,136
ZURN QQC22GX ข้อต่อทองเหลืองตะกั่วต่ำ 3/8 x 3/8 นิ้ว | AA2APZ 10A588 QQC22GX3 / 8 "3 / 8 "฿123
ZURN QQC33GX ข้อต่อทองเหลืองตะกั่วต่ำ 1/2 x 1/2 นิ้ว | AA2AQA 10A589 QQC33GX1 / 2 "1 / 2 "฿120

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN QQC66GX Coupling เสื้อชั้นใน Low Lead 1-1/4 x 1-1/4 In
฿817 / หน่วย