Zurn Z1185-3-2IP lint interceptor effectively captures and removes lint, hair and debris from wastewater streams, preventing them from entering plumbing systems, drainage networks and treatment facilities.
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- This Zurn lint interceptor has a flow rate of 30 GPM, facilitating efficient drainage and prevention.
- It is equipped with primary and secondary screens for enhanced filtration efficiency and to prevent lint from escaping into drainage systems.
- This lint interceptor features coated fabricated steel construction for durability and increased protection.
- It has a non-skid diamond plate cover for maintenance access to prevent slips and accidents.
คำถามที่พบบ่อย:
Q. How often should Zurn Z1185-3-2IP lint interceptor be cleaned?
A. ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเครื่องสกัดกั้นเป็นประจำเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการอุดตัน การตรวจสอบด้วยสายตาสามารถช่วยพิจารณาว่าเมื่อใดจำเป็นต้องทำความสะอาด
Q. What factors should be considered when selecting a suitable Zurn lint interceptor?
A. Major factors include the flow rate of wastewater, the volume of grease produced and the size of the commercial kitchen. It's essential to choose a capacity that can adequately handle the grease load without causing overflow or backups.
Q. What should be done if Zurn Z1185-3-2IP lint interceptor is overflowing?
A. หากถังดักไขมันนี้ล้น อาจบ่งบอกว่าถังดักไขมันเต็มและต้องได้รับการดูแลทันที ในกรณีเช่นนี้ ควรเทน้ำทิ้ง ทำความสะอาด และตรวจสอบความเสียหายหรือการอุดตันที่อาจทำให้เกิดการล้น