ZURN Z5114 อ่างล้างหน้าแบบไม่มีก๊อก วงรียาว 20 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างหน้า |
กลับสาด | ไม่ |
วัสดุของตัวเครื่อง | น้ำเลี้ยงจีน |
ความลึกของชาม | 6-9 / 16 " |
รูปร่างชาม | รูปไข่ |
ขนาดชาม | 8.875 " |
สี | ขาว |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.25 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู Faucet | 1-1 / 4 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
การทำงานของ Faucet | จับคู่ |
ประเภทการติดตั้ง | ดรอปอิน |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 8.88 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 20 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 57.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.51 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การทำงานของ Faucet | จำนวนหลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
Z5111 | จับคู่ | 1 | ฿3,732 | ||
Z5114.119.1.07.00.0 | ด้วยมือ | 3 | ฿12,638 | ||
Z5114.521.1.07.00.0 | คู่มือใบมีดข้อมือ | 3 | ฿14,172 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.