Zurn Z6915-xl | Faucet Sensor 1/2 นิ้ว 1.5 Gpm ทองเหลือง ใช่ | 41j523 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN Z6915-XL Faucet Sensor 1/2 นิ้ว 1.5 Gpm ทองเหลืองใช่ | AD4GPJ 41J523

ZURN Z6915-XL Faucet Sensor 1/2 นิ้ว 1.5 Gpm ทองเหลือง ใช่

In Stock
รายการ: AD4GPJ รุ่น: Z6915-XLข้ามอ้างอิง: 41J523

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿14,465 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ1 / 2 "
การทำงานของ Faucetเซนเซอร์
ก๊อกน้ำคงที่
เสร็จสิ้นChrome
อัตราการไหล1.5 กรัมต่อนาที
จัดการวัสดุทองเหลือง
ประเภทการจัดการเซนเซอร์
ประเภทการติดตั้งสำรับ
จำนวนที่จับ1
จำนวนหลุม1
ความสูงโดยรวม6.75 "
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่ AA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-z6915-xl-hyd-k.pdf
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
ช่วงเซ็นเซอร์1/2" to 7-1/2"
พวยยาว6.75 "
ประเภทวาล์วกะบังลม
แรงดันไฟฟ้าVDC 6

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.17
ความสูงของเรือ (ซม.)17.02
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.99
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุตามมาตรฐานการเชื่อมต่อประเภทการจัดการรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางประเภทการติดตั้งจำนวนที่จับจำนวนหลุมราคา
ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1 / 2-14 Inch Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-เอฟซี-ไร้สารตะกั่ว1 / 2-14 "NPSMใบมีดปรับได้ 6 "ถึง 20"สำรับ33฿6,109
ZURN Z812A4-XL Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLทองเหลืองCalifornia Health and Safety Code 116875; เวอร์มอนต์ 2470 น1/2 "NPSMใบมีด6"สำรับ22฿6,109
ZURN Z86100-XL-CP4 Faucet Metering Push 1/2 นิ้ว Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4โลหะ-1/2 "NPSMผลัก4"-13฿3,894
ZURN Z81104-XL Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLทองเหลือง-1/2 "MIPSใบมีด4"ศูนย์22฿3,986
ZURN Z81000-XL Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLทองเหลือง-1/2 "MIPSคันโยก4"ศูนย์12฿4,439
ZURN Z86500-XL Faucet Metering กด 1/2 นิ้ว Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLโลหะ-1/2 "NPSMผลัก4"ศูนย์23฿5,781
ZURN Z86100-XL-MY Faucet Metering Push 1/2 นิ้ว Npsm | AE6QTB 5UNR5 Z86100-XL-MYทองเหลือง-1/2 "NPSMผลัก4"สำรับ11฿6,956

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN Z6915-XL Faucet Sensor 1/2 นิ้ว 1.5 Gpm ทองเหลือง ใช่
฿14,465 / หน่วย