Zurn Z86100-xl-3m | ปุ่มกดมิเตอร์วัดแสง Faucet | 29vm05 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN Z86100-XL-3M Metering Faucet ปุ่มกดวัดแสง | AF9EJV 29VM05

ZURN Z86100-XL-3M Faucet Faucet Metering Push Button

In Stock
รายการ: AF9EJV รุ่น: Z86100-XL-3Mข้ามอ้างอิง: 29VM05
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
฿3,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นก๊อกน้ำในห้องน้ำ
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
การเชื่อมต่อ1/2 "NPSM เกลียว
การทำงานของ Faucetวัดแสง
ก๊อกน้ำอินทิกรัลทองเหลือง
เสร็จสิ้นชุบโครเมี่ยม
อัตราการไหล0.5 กรัมต่อนาที
ประเภทการจัดการปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
จำนวนที่จับ1
จำนวนหลุม1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-z86100-xl.pdf
ที่อยู่อาศัย / เชิงพาณิชย์เชิงพาณิชย์
พวยยาว3.75 "
UPC670240373082

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8481801030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจัดการวัสดุตามมาตรฐานการเชื่อมต่อประเภทการจัดการรูยึดตรงกลางถึงกึ่งกลางประเภทการติดตั้งจำนวนที่จับจำนวนหลุมราคา
ZURN Z831B4-XL-FC Faucet Manual Blade 1 / 2-14 Inch Npsm | AB7ZZD 24X184 Z831B4-XL-เอฟซี-ไร้สารตะกั่ว1 / 2-14 "NPSMใบมีดปรับได้ 6 "ถึง 20"สำรับ33฿6,109
ZURN Z6915-XL Faucet Sensor 1/2 นิ้ว 1.5 Gpm ทองเหลืองใช่ | AD4GPJ 41J523 Z6915-XLทองเหลือง-1 / 2 "เซนเซอร์-สำรับ11฿14,465
ZURN Z812A4-XL Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Npsm 2.2 Gpm | AD6KPN 45K789 Z812A4-XLทองเหลืองCalifornia Health and Safety Code 116875; เวอร์มอนต์ 2470 น1/2 "NPSMใบมีด6"สำรับ22฿6,109
ZURN Z86100-XL-CP4 Faucet Metering Push 1/2 นิ้ว Npsm | AD8EWY 4JPC9 Z86100-XL-CP4โลหะ-1/2 "NPSMผลัก4"-13฿3,894
ZURN Z81104-XL Faucet Manual Blade 1/2 นิ้ว Mips 2.2 Gpm | AD8EWZ 4JPD2 Z81104-XLทองเหลือง-1/2 "MIPSใบมีด4"ศูนย์22฿3,986
ZURN Z81000-XL Faucet Manual Lever 1/2 นิ้ว Mips 2.2 Gpm | AD8EXA 4JPD3 Z81000-XLทองเหลือง-1/2 "MIPSคันโยก4"ศูนย์12฿4,439
ZURN Z86500-XL Faucet Metering กด 1/2 นิ้ว Npsm | AD8EXB 4JPD4 Z86500-XLโลหะ-1/2 "NPSMผลัก4"ศูนย์23฿5,781

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN Z86100-XL-3M Faucet Faucet Metering Push Button
฿3,279 / หน่วย