Zurn Zems6000pl-het | โถสุขภัณฑ์อัตโนมัติ 120v 1inips | 38zl56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN ZEMS6000PL-HET โถสุขภัณฑ์ล้างอัตโนมัติ 120V 1inIPS | AH8UCV 38ZL56

ZURN ZEMS6000PL-HET โถสุขภัณฑ์แบบวาล์วอัตโนมัติ 120V 1inIPS

In Stock
รายการ: AH8UCV รุ่น: ZEMS6000PL-HETข้ามอ้างอิง: 38ZL56
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
฿13,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อSpud ยอดนิยม
เสร็จสิ้นChrome
ประเภทการติดตั้งห้องน้ำ
แกลลอนต่อฟลัช1.28
ขนาดขาเข้า1" IPS
แหล่งพลังงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ช่วงความดัน25 ถึง 80 psi
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-zems6000pl-ws1-0002.pdf
หยาบใน11.5 "
ช่วงเซ็นเซอร์12 "ถึง 60"
ข้อต่อ Spud1-1 / 2 "
UPC670240386174
การออกแบบวาล์วกะบังลม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Zurn ZEMS6000PL-HET ใช้ในห้องน้ำเชิงพาณิชย์และสาธารณะเพื่อชะล้างห้องน้ำและโถปัสสาวะอัตโนมัติ ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Zurn นี้ใช้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยโดยขจัดความจำเป็นในการชะล้างด้วยตนเอง และลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้ามและการแพร่กระจายของเชื้อโรค

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการเชื่อมต่อฟิกซ์เจอร์แบบสปั๊ดด้านบน ช่วยให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานร่วมกับโถสุขภัณฑ์แบบไม่มีถังได้และอำนวยความสะดวกในการติดตั้งที่ง่ายดาย
  • ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Zurn นี้ทำงานด้วยพลังงานไฟฟ้า ให้ประสิทธิภาพการชะล้างที่เชื่อถือได้และสม่ำเสมอ
  • มีโหมดฟลัชเดี่ยว ช่วยให้ประหยัดน้ำได้ 1.28 แกลลอนต่อการฟลัชหนึ่งครั้ง ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์น้ำ
  • ฟลัชวาล์วอัตโนมัตินี้ประกอบด้วยชุดบัดกรีกันเหงื่อและฝาปิดหยุดการทุบทำลาย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: ข้อต่อแบบสปั๊ดของฟลัชวาล์วอัตโนมัติ Zurn ZEMS6000PL-HET ให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอย่างไร

A. ข้อต่อท่อน้ำทิ้งขนาด 1-1/2 นิ้วช่วยให้ยึดกับท่อน้ำทิ้งได้อย่างปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหล และรับประกันการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย

Q. ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ Zurn มีระยะเซนเซอร์เท่าใด?

A. มีช่วงเซ็นเซอร์ตั้งแต่ 12 นิ้วถึง 60 นิ้ว ซึ่งช่วยในการเสนอตัวเลือกตำแหน่งที่ยืดหยุ่นและการตรวจจับผู้ใช้ที่แม่นยำสำหรับการทำงานแบบแฮนด์ฟรี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงเซ็นเซอร์แบตเตอรี่ประเภทการติดตั้งการออกแบบวาล์วแกลลอนต่อฟลัชขนาดขาเข้าแหล่งพลังงานช่วงความดันราคา
ZURN ZER6000AV-CPM โถชักโครกอัตโนมัติ 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "ถึง 54"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม3.51"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM อัตโนมัติฟลัชวาล์วไดอะแฟรมสุขภัณฑ์ | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "ถึง 54"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม1.61"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6003AV-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม1.53 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติไดอะแฟรม 1 Gpf | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม13 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6000PL-HET-CPM อัตโนมัติฟลัชวาล์วไดอะแฟรมโถสุขภัณฑ์ | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม1.281"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿9,790
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะ 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม0.1253 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZTR6200EV โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "ถึง 38.5"3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำลูกสูบ1.281"(4) แบตเตอรี่ AA25 ถึง 80 psi฿11,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN ZEMS6000PL-HET โถสุขภัณฑ์แบบวาล์วอัตโนมัติ 120V 1inIPS
฿13,185 / หน่วย