Zurn Zer6003av-ws1-cpm | ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1 Gpf Diaphragm | 2vej2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN ZER6003AV-WS1-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติไดอะแฟรม 1 Gpf | AC3PVR 2VEJ2

ZURN ZER6003AV-WS1-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1 Gpf Diaphragm

In Stock
รายการ: AC3PVR รุ่น: ZER6003AV-WS1-CPMข้ามอ้างอิง: 2VEJ2
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
฿10,350 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
แบตเตอรี่3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือน
ตำแหน่งการเชื่อมต่อTop
เสร็จสิ้นChrome
ประเภทการติดตั้งที่ปัสสาวะ
แกลลอนต่อฟลัช1
ขนาดขาเข้า3 / 4 "
แหล่งพลังงาน(4) C แบตเตอรี่เซลล์
ช่วงความดัน20 ถึง 100 psi
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-zer6003av-ws1-ccp.pdf
หยาบใน11.5 "
ช่วงเซ็นเซอร์13-3/4" to 39-3/8"
ข้อต่อ Spud3 / 4 "
UPC670240528765
การออกแบบวาล์วกะบังลม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.35
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)43.69
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.43
รหัส HS8481809020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เปิดเผย / ปกปิด (เปิดเผย)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงเซ็นเซอร์แบตเตอรี่ประเภทการติดตั้งการออกแบบวาล์วแกลลอนต่อฟลัชขนาดขาเข้าแหล่งพลังงานช่วงความดันราคา
ZURN ZER6000AV-CPM โถชักโครกอัตโนมัติ 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "ถึง 54"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม3.51"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM อัตโนมัติฟลัชวาล์วไดอะแฟรมสุขภัณฑ์ | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "ถึง 54"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม1.61"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6003AV-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม1.53 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6000PL-HET-CPM อัตโนมัติฟลัชวาล์วไดอะแฟรมโถสุขภัณฑ์ | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม1.281"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿9,790
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะ 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม0.1253 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZTR6200EV โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "ถึง 38.5"3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำลูกสูบ1.281"(4) แบตเตอรี่ AA25 ถึง 80 psi฿11,360
ZURN ZTR6200-WS1 โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.6 Gpf | AF7TBX 22LU03 ZTR6200-WS130.5 "ถึง 38.5"3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำลูกสูบ1.61"(4) แบตเตอรี่ AA25 ถึง 80 psi฿11,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN ZER6003AV-WS1-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1 Gpf Diaphragm
฿10,350 / หน่วย