Zurn เซมส์6003-ws1-is.0001 | โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ ฟลัชวาล์ว 120v ไดอะแฟรม | 38zl85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN ZEMS6003-WS1-IS.0001 ออโต้ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 120V ไดอะแฟรม | AH8UEB 38ZL85

ZURN ZEMS6003-WS1-IS.0001 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะ 120V Diaphragm

In Stock
รายการ: AH8UEB รุ่น: ZEMS6003-WS1-IS.0001ข้ามอ้างอิง: 38ZL85
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
฿25,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อSpud ยอดนิยม
เสร็จสิ้นChrome
ประเภทการติดตั้งที่ปัสสาวะ
แกลลอนต่อฟลัช1.0
ขนาดขาเข้า3/4 นิ้ว IPS
แหล่งพลังงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
ช่วงความดัน25 ถึง 80 psi
หยาบใน10 "
ช่วงเซ็นเซอร์18 "ถึง 22"
ข้อต่อ Spud1-1 / 2 "
การออกแบบวาล์วกะบังลม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • โหมดฟลัช: ล้างครั้งเดียว
  • เปิดเผย / ปกปิด: เปิดเผย

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงเซ็นเซอร์แบตเตอรี่ประเภทการติดตั้งการออกแบบวาล์วแกลลอนต่อฟลัชขนาดขาเข้าแหล่งพลังงานช่วงความดันราคา
ZURN ZER6000AV-CPM โถชักโครกอัตโนมัติ 3.5 Gpf | AC3PVN 2VEH8 ZER6000AV-CPM8 "ถึง 54"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม3.51"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6000AV-WS1-CPM อัตโนมัติฟลัชวาล์วไดอะแฟรมสุขภัณฑ์ | AC3PVP 2VEH9 ZER6000AV-WS1-CPM8 "ถึง 54"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม1.61"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6003AV-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะชาย 1.5 Gpf | AC3PVQ 2VEJ1 ZER6003AV-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม1.53 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6003AV-WS1-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติไดอะแฟรม 1 Gpf | AC3PVR 2VEJ2 ZER6003AV-WS1-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม13 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZER6000PL-HET-CPM อัตโนมัติฟลัชวาล์วไดอะแฟรมโถสุขภัณฑ์ | AE7CTU 5WYH1 ZER6000PL-HET-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำกะบังลม1.281"(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿9,790
ZURN ZER6003AV-ULF-CPM ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะ 0.125 Gpf | AF2DKF 6RKG8 ZER6003AV-ULF-CPM13-3/4" to 39-3/8"3 ปี @ 3000 ฟลัช / เดือนที่ปัสสาวะกะบังลม0.1253 / 4 "(4) C แบตเตอรี่เซลล์20 ถึง 100 psi฿10,350
ZURN ZTR6200EV โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วอัตโนมัติ 1.28 Gpf | AF7TBW 22LU02 ZTR6200EV30.5 "ถึง 38.5"3 ปี @ 4000 ฟลัช / เดือนห้องน้ำลูกสูบ1.281"(4) แบตเตอรี่ AA25 ถึง 80 psi฿11,360

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN ZEMS6003-WS1-IS.0001 ฟลัชวาล์วอัตโนมัติโถปัสสาวะ 120V Diaphragm
฿25,410 / หน่วย