ZURN ZER6152AV-11L โถสุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์ว 20-1 / 2 นิ้ว 1 Ips 3.5 Gpf
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟลัชวาล์ว |
แบตเตอรี่ | 2 ปี |
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | หลัง |
เสร็จสิ้น | Chrome |
ประเภทการติดตั้ง | ห้องน้ำ |
แกลลอนต่อฟลัช | 3.5 |
ขนาดขาเข้า | 1 IPS |
แหล่งพลังงาน | VDC 6 |
ช่วงความดัน | 25 ถึง 100 psi |
หยาบใน | 20.5 " |
ช่วงเซ็นเซอร์ | 12 "ถึง 44" |
ข้อต่อ Spud | 1-1 / 2 " |
การออกแบบวาล์ว | เซนเซอร์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.63 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.59 |
รหัส HS | 8481805090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แกลลอนต่อฟลัช | หยาบใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ZER6140AV-11L | 3.5 | 10 " | ฿25,400 | ||
ZER6140AV-WS1-11L | 1.6 | 10 " | ฿25,400 | ||
ZER6152AV-WS1-11L | 1.6 | 20.5 " | ฿23,706 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.