Zurn Ztr6203-ews-ll | ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะชาย 1 นิ้ว Ips | 29vl85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ZURN ZTR6203-EWS-LL ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะ 1 นิ้ว Ips | AF9EJB 29VL85

ZURN ZTR6203-EWS-LL ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย เซนเซอร์ 1 นิ้ว Ips

In Stock
รายการ: AF9EJB รุ่น: ZTR6203-EWS-LLข้ามอ้างอิง: 29VL85
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
฿12,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟลัชวาล์ว
แบตเตอรี่10 ปี
ตำแหน่งการเชื่อมต่อSpud ยอดนิยม
เสร็จสิ้นChrome
ประเภทการติดตั้งเซ็นเซอร์ปัสสาวะ
แกลลอนต่อฟลัช0.5
ขนาดขาเข้า1" IPS
แหล่งพลังงาน(4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA
ช่วงความดัน25 ถึง 80 psi
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์zurn-ztr6203-ews-ll.pdf
หยาบใน11.5 "
ช่วงเซ็นเซอร์3 "ถึง 33"
ข้อต่อ Spud1-1 / 2 "
UPC670240816572
การออกแบบวาล์วเซนเซอร์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.13
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8481809020

รายละเอียดสินค้า:

  • เปิดเผย / ปกปิด (เปิดเผย)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตำแหน่งการเชื่อมต่อประเภทการติดตั้งแกลลอนต่อฟลัชแหล่งพลังงานช่วงความดันหยาบในการออกแบบวาล์วราคา
ZURN ZTR6200EV-LL ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ตู้น้ำ 1 นิ้ว Ips | AF9EHZ 29VL83 ZTR6200EV-LLSpud ยอดนิยมเซ็นเซอร์ตู้น้ำ1.28(4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA25 ถึง 80 psi11.5 "เซนเซอร์฿12,632
ZURN ZTR6200-WS1-LL ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์ตู้น้ำ 1 นิ้ว Ips | AF9EJA 29VL84 ZTR6200-WS1-LLSpud ยอดนิยมเซ็นเซอร์ตู้น้ำ1.6(4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA25 ถึง 80 psi11.5 "เซนเซอร์฿12,632
ZURN ZTR6203-WS1-LL ฟลัชวาล์วเซ็นเซอร์โถปัสสาวะ 1 นิ้ว Ips | AF9EJC ​​29VL86 ZTR6203-WS1-LLSpud ยอดนิยมเซ็นเซอร์ปัสสาวะ1.0(4) แบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA25 ถึง 80 psi11.5 "เซนเซอร์฿12,632
ZURN ZP6800-WS1-NES-LL สุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วปกปิด 1.6 Gpf | AF9QDB 30PT 24 ZP6800-WS1-NES-LLหลังห้องน้ำ1.60แบตเตอรี่ลิเธียม25 ถึง 100 psi10 "ลูกสูบ฿37,507
ZURN ZP6800-HET-NES-LL สุขภัณฑ์แบบฟลัชวาล์วแบบปกปิด 1.28 Gpf | AF9QDC 30PT25 ZP6800-HET-NES-LLหลังห้องน้ำ1.28แบตเตอรี่ลิเธียม25 ถึง 100 psi10 "ลูกสูบ฿39,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ZURN ZTR6203-EWS-LL ฟลัชวาล์ว โถปัสสาวะชาย เซนเซอร์ 1 นิ้ว Ips
฿12,632 / หน่วย