ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
กรองตาม
ตัวกรอง
ยี่ห้อสินค้า
หมวดหมู่สินค้า
หมวดหมู่ของเรา
สินค้าทั้งหมด
หัวฉีดดีเซล สีเขียว ระบบตัดไฟอัตโนมัติ ขนาด 1 นิ้ว
แกนหมุนเชื้อเพลิง 3/4 นิ้ว MPT x 3/4 นิ้ว FPT
ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, 115 VAC, 35 GPM GPM, ความยาวท่อ 18 ฟุต, เหล็กหล่อ, อัตโนมัติ, 3/4
ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, 12 VDC, 20 GPM GPM, ความยาวท่อ 14 ฟุต, อะลูมิเนียมหล่อ, แบบแมนนวล, 3/8
ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง, 120 VAC, 25 GPM GPM, ความยาวท่อ 18 ฟุต, เหล็กหล่อ, อัตโนมัติ, 1/3
ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
ปั๊มส่งเชื้อเพลิงและน้ำมันใช้เพื่อถ่ายโอนเชื้อเพลิงและน้ำมันจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ปั๊มเหล่านี้ใช้กับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ รวมถึงน้ำมันเบนซิน ดีเซลและน้ำมัน และใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ การเกษตร การก่อสร้าง และการเดินเรือ ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันติดตั้งมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ทรงพลังที่สร้างแรงดันเพียงพอที่จะเคลื่อนของเหลวผ่านท่อหรือสายยาง พกพาสะดวกและมีหลายขนาดและความจุเพื่อรองรับความต้องการในการถ่ายโอนเฉพาะ ปั๊มเหล่านี้อำนวยความสะดวกในการถ่ายโอนเชื้อเพลิงและน้ำมันที่ราบรื่นและเชื่อถือได้ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่มีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- กรรไกรไฟฟ้า
- เครื่องทำความเย็นและเครื่องดื่มแบบพกพา
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- อุปกรณ์เชื่อม TIG
- หมวกและซับในสภาพอากาศหนาวเย็น
- สถานที่ท่องเที่ยว Flow
- เครื่องพันฟิล์มยืด
- Spline Shafts และข้อต่อ
- SCHNEIDER ELECTRIC ตัวดำเนินการปุ่มกดพลาสติก Push-On / Push-Off
- BRADY Out Of Service Bilingual Tag, Out Of Service / Fuera De Servicio (Front), Out Of Service
- OIL SAFE ชุดจาระบี
- MARCOM การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
- MIP RC TOOLS ตัวปรับความตึงสายรัดเหล็ก
- 3M Anti-Fog แว่นตาป้องกัน
- EDWARDS MFG ช่างเหล็ก 40 ตัน
- BROWNING สายพานร่องวีแถบ 3V
- SMC VALVES ชุดสถานีเปล่า
- BOSCH เครื่องบดมุมไร้สาย