BEACON MORRIS
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
องค์ประกอบฮีตเตอร์ Hydronic
ตู้ทำความร้อน Hydronic Kickspace
Hydronic Kickspace เครื่องทำความร้อน
เกี่ยวกับบีคอน มอร์ริส
Beacon Morris เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทำความร้อนประสิทธิภาพสูงชั้นนำสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเคมียาและพลาสติก สายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ประกอบด้วยหม้อน้ำแผงไฮโดรนิกและเครื่องอุ่นผ้าขนหนูเครื่องทำความร้อนแบบคิกสเปซคอนเวอร์เตอร์เครื่องทำความร้อนแบบตู้เบสบอร์ดไฮโดรนิกและเครื่องทำความร้อนแบบคอนเดนซิ่งยูนิต เครื่องทำความร้อนแบบคิกสเปซของ Beacon Morris ทำงานร่วมกับแหล่งจ่ายน้ำร้อนที่มีอยู่เพื่อหมุนเวียนน้ำร้อนให้ทั่วทั้งเครื่องจากนั้นค่อย ๆ กระจายอากาศที่มีอุณหภูมิเข้าสู่บริเวณโดยรอบ เครื่องทำความร้อนแบบไฮโดรนิกเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับพื้นที่ จำกัด และต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ 115 V และท่อขนาด 1/2 นิ้วสำหรับการใช้งาน เครื่องทำความร้อนของตู้ Beacon Morris มีแผงด้านหน้า 16 เกจมาตรฐานและแผงด้านหลังและด้านข้าง 18 เกจที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ มีการทดสอบขดลวดไอน้ำที่ 250 psi และมาพร้อมกับตัวกรองแบบล้างทำความสะอาดได้ถาวรและมอเตอร์ตัวเก็บประจุแยก เครื่องทำความร้อน Beacon Morris และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเหล่านี้มีให้เลือกมากมาย Raptor Supplies.
สำรวจเพิ่มเติม
- Clamps
- ล้อขัด
- รถบรรทุกมือ
- การทดสอบโดยรวม
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- เครื่องมือสร้างสมดุล
- Force Gauge อุปกรณ์เสริม
- ข้อต่อสากล
- ผูกรอกและบาร์กว้าน
- ถั่วโอ๊ก
- CHICAGO FAUCETS ก๊อกน้ำในห้องน้ำทองเหลืองหล่อ
- STARRETT เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางแบบ Dial
- KLEIN TOOLS ปักหมุด
- MJ MAY ม้วนสต็อก 10 ฟุต X 18 นิ้ว
- EATON BR ซีรี่ส์ Sub Feed Lugs
- Bevel Tool หัวเราเตอร์ Bevel Mate Steel Bevel
- DAYTON รางเลื่อนมอเตอร์
- FANTECH แดมเปอร์ติดหลังคาซีรีส์ 5ACC
- VESTIL ตัวแสดงโหลดแบบดิจิตอลซีรีส์ DLI
- WEST CHESTER PROTECTIVE GEAR หมวกทรงบาน สีขาว