Bevel Tool
Bevel Tools ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเกลเดอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับการกัดและการปัดเศษโลหะเพื่อสร้างขอบที่อ่อนนุ่มเพื่อความทนทานและความปลอดภัย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือไฟฟ้า
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
ประปา
การทำความสะอาด
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
เกี่ยวกับเครื่องมือเอียง
แคตตาล็อกที่กว้างขวางของแบรนด์ประกอบด้วยดอกเราเตอร์ ดอกกัด ตลับลูกปืนเม็ดมีด แผ่นปิดเพลทและแผ่นเพลท และแปรงโรตารีและไดรเวอร์แพด เครื่องมือเอียง' หัวเราเตอร์อลูมิเนียมเอียง มีโครงสร้างอลูมิเนียมเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน หัวเราเตอร์เหล่านี้มีหัวกัดมุมสำหรับการตัดที่ละเอียดและประสิทธิภาพสูงสุด Bevel Mite ของแบรนด์ เครื่องมือเอียงมอเตอร์นิวเมติก มีมอเตอร์ลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้มีปุ่มล็อคแกนที่ช่วยให้เปลี่ยนหัวเราเตอร์ได้ภายใน 35 วินาที มีหน้าแปลนหมุนได้อย่างอิสระทำจากเหล็กชุบแข็ง (ไนเตรต) เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องมือยกนูนของบริษัทสามารถค้นหารุ่น สินค้า หรือหมายเลขอ้างอิงโยงได้ที่เว็บไซต์ของเรา เรายังจัดหาทางเลือกโดยตรงสำหรับผลิตภัณฑ์เก่าและผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิตต่างๆ โดยไม่กำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อ
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือยกนูนเหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จึงถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เบเวล เมท
Bevel Mite เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือพกพาขนาดกะทัดรัดที่ใช้สำหรับสร้างขอบมุมบนวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก ออกแบบมาเพื่อใช้กับงานตัดและขึ้นรูปที่มีความแม่นยำ...อ่านเพิ่มเติม
Bevel ไร
เครื่อง Bevel Mite ออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายและคล่องตัว โดยจำกัดน้ำหนักเพียง 2 กก. ทำให้เบาและบังคับทิศทางได้ง่าย เครื่องขนาดพกพาเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกนูน การปัดเศษอย่างรวดเร็ว...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกบิตเราเตอร์ที่เหมาะสมได้อย่างไร
การเลือกบิตเราเตอร์ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุที่คุณใช้งานและการตัดเฉพาะที่คุณต้องการ สิ่งสำคัญคือต้องเลือกดอกสว่านที่เหมาะกับงานที่ทำอยู่ และที่ตรงกับขนาดและรูปร่างของการตัดที่คุณต้องการ
Bevel Guide และ Bevel Tool ของแบรนด์ต่างกันอย่างไร?
ไกด์เอียงมักเป็นเครื่องมือแบบอยู่กับที่ซึ่งยึดติดกับโต๊ะเลื่อยหรือเราเตอร์ เป็นแนวทางสำหรับใบมีด / บิตในการตัดที่มุมเฉพาะ ทำให้เกิดขอบเอียง แนวเอียงมีประโยชน์ในการสร้างการตัดที่สม่ำเสมอและแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่หรือเมื่อทำงานกับวัสดุที่ต้องการความแม่นยำในระดับสูง ในทางกลับกัน เครื่องมือลบมุมเป็นเครื่องมือแบบพกพาที่ใช้สร้างขอบลบมุมบนโลหะ พลาสติก และไม้ ออกแบบมาสำหรับงานตัดและขึ้นรูปที่มีความแม่นยำ เช่น การสร้างมุมและลบมุมบนขอบและมุม เครื่องมือลบมุมมีน้ำหนักเบาและบังคับทิศทางได้ง่าย
ฉันจะติดตั้งหัวแปลนเหล็กกล้าไร้สนิมของ Bevel Tools ได้อย่างไร?
- ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวแปลนที่คุณกำลังติดตั้งมีขนาดและประเภทที่ถูกต้องสำหรับงานที่คุณกำลังดำเนินการ
- หากจำเป็น ให้ถอดหัวแปลนที่มีอยู่ออกจากเครื่องเซาะร่องโดยคลายเกลียวทวนเข็มนาฬิกา
- วางหัวแปลนเหล็กกล้าไร้สนิมของ Bevel Tools ลงบนแกนหมุนของเครื่องเซาะร่องแล้วขันให้แน่นโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา ใช้ประแจหรือคีมหากจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าแน่นพอดี
- เมื่อติดหัวแปลนเข้ากับเครื่องลบมุมอย่างแน่นหนาแล้ว ให้ใส่ใบมีดลบมุมที่เหมาะสมเข้าไปในรูสำหรับติดตั้งหัวแปลน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางแนวใบมีดไว้อย่างถูกต้องและขันแน่นตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ทดสอบเครื่องเซาะร่องเพื่อให้แน่ใจว่าหัวแปลนและใบมีดติดแน่นและทำงานได้อย่างถูกต้อง
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือประปา
- ตู้เก็บของ
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- จุดที่มีการขัดถู
- ของเหลวสำหรับงานโลหะ
- พลั่วขุด
- เครื่องบดพื้น
- กรองช่องระบายอากาศจ่ายแรงเหวี่ยงขับน้อย Pkg
- แหวนเกจ
- THERMOSOFT เครื่องทำความร้อนใต้พื้นแบบแมนนวล
- DOMINATOR ไขควงจับ Pry Bar
- IDEAL ชุดไขควงหุ้มฉนวน
- DAYTON อินไลน์โบลเวอร์ 30 นิ้ว
- ELMA ULTRASONICS ฝาปิดบานพับหุ้มฉนวน
- MITUTOYO กฎเหล็กยืดหยุ่น
- HALTEC เครื่องเติมลมยาง
- SALSBURY INDUSTRIES Trim Kit สำหรับกล่องจดหมาย 3 คอลัมน์
- NOTRAX Anti-Stat POP ESD Mattings
- RETRACTA-BELT โพสต์ตัวรับสายพานเดี่ยว